曜日別特売

Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)

Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60042001HA3K-21C1Bはんだづけ兼用タブ端子9021c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042017HA3K-21C1VBプリント基板用端子9021c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042026HA3K-21C2Bはんだづけ兼用タブ端子9022c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042035HA3K-21C2VBプリント基板用端子9022c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042044HA3K-21C5Bはんだづけ兼用タブ端子9021c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042053HA3K-21C6Bはんだづけ兼用タブ端子9022c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042062HA3K-2C1Aはんだづけ兼用タブ端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042071HA3K-2C1Bはんだづけ兼用タブ端子9021c各位置停止(手動)
3,080
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
60042087HA3K-2C1Cはんだづけ兼用タブ端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042096HA3K-2C1VAプリント基板用端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042105HA3K-2C1VBプリント基板用端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042114HA3K-2C1VCプリント基板用端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042123HA3K-2C2Aはんだづけ兼用タブ端子9022c各位置停止(手動)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042132HA3K-2C2Bはんだづけ兼用タブ端子9022c各位置停止(手動)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042141HA3K-2C2Cはんだづけ兼用タブ端子9022c各位置停止(手動)
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042157HA3K-2C2VAプリント基板用端子9022c各位置停止(手動)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042166HA3K-2C2VBプリント基板用端子9022c各位置停止(手動)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042175HA3K-2C2VCプリント基板用端子9022c各位置停止(手動)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042184HA3K-2C5Aはんだづけ兼用タブ端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042193HA3K-2C5Bはんだづけ兼用タブ端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60042202HA3K-2C5Cはんだづけ兼用タブ端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042211HA3K-2C6Aはんだづけ兼用タブ端子9022c各位置停止(手動)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042227HA3K-2C6Bはんだづけ兼用タブ端子9022c各位置停止(手動)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042236HA3K-2C6Cはんだづけ兼用タブ端子9022c各位置停止(手動)
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042245HA3K-31C2Bはんだづけ兼用タブ端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042254HA3K-31C2Dはんだづけ兼用タブ端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042263HA3K-31C2Gはんだづけ兼用タブ端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042272HA3K-31C2VBプリント基板用端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042281HA3K-31C2VDプリント基板用端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042297HA3K-31C2VGプリント基板用端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042306HA3K-31C6Bはんだづけ兼用タブ端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042315HA3K-31C6Dはんだづけ兼用タブ端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042324HA3K-31C6Gはんだづけ兼用タブ端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042333HA3K-32C2Cはんだづけ兼用タブ端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042342HA3K-32C2Dはんだづけ兼用タブ端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042351HA3K-32C2Hはんだづけ兼用タブ端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042367HA3K-32C2VCプリント基板用端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042376HA3K-32C2VDプリント基板用端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042385HA3K-32C2VHプリント基板用端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042394HA3K-32C6Cはんだづけ兼用タブ端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042403HA3K-32C6Dはんだづけ兼用タブ端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042412HA3K-32C6Hはんだづけ兼用タブ端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042421HA3K-33C2Dはんだづけ兼用タブ端子4532c両リターン(左・右→中、自動復帰)
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042437HA3K-33C2VDプリント基板用端子4532c両リターン(左・右→中、自動復帰)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042446HA3K-33C6Dはんだづけ兼用タブ端子4532c両リターン(左・右→中、自動復帰)
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042455HA3K-3C2Aはんだづけ兼用タブ端子4532c各位置停止(手動)
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042464HA3K-3C2Bはんだづけ兼用タブ端子4532c各位置停止(手動)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042473HA3K-3C2Cはんだづけ兼用タブ端子4532c各位置停止(手動)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042482HA3K-3C2Dはんだづけ兼用タブ端子4532c各位置停止(手動)
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
60042491HA3K-3C2Eはんだづけ兼用タブ端子4532c各位置停止(手動)
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする