IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)
種類
照光式
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
内容量
1個
全252種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
252種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60042665
HA3L-A1C11A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042674
HA3L-A1C11G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042683
HA3L-A1C11PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042692
HA3L-A1C11R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042701
HA3L-A1C11S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042717
HA3L-A1C11VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042726
HA3L-A1C11VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042735
HA3L-A1C11VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042744
HA3L-A1C11VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042753
HA3L-A1C11VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042771
HA3L-A1C11VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042796
HA3L-A1C11Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042805
HA3L-A1C13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042814
HA3L-A1C13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042823
HA3L-A1C13PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042832
HA3L-A1C13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042841
HA3L-A1C13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042857
HA3L-A1C13VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042866
HA3L-A1C13VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042875
HA3L-A1C13VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042884
HA3L-A1C13VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042893
HA3L-A1C13VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042911
HA3L-A1C13VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042936
HA3L-A1C13Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042945
HA3L-A1C14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042954
HA3L-A1C14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042963
HA3L-A1C14PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042972
HA3L-A1C14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042981
HA3L-A1C14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60042997
HA3L-A1C14VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043006
HA3L-A1C14VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043015
HA3L-A1C14VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043024
HA3L-A1C14VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043033
HA3L-A1C14VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043051
HA3L-A1C14VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043076
HA3L-A1C14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043085
HA3L-A1C21A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043094
HA3L-A1C21G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043103
HA3L-A1C21PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043112
HA3L-A1C21R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043121
HA3L-A1C21S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043137
HA3L-A1C21VA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043146
HA3L-A1C21VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043155
HA3L-A1C21VPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043164
HA3L-A1C21VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043173
HA3L-A1C21VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043191
HA3L-A1C21VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043216
HA3L-A1C21Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043225
HA3L-A1C23A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60043234
HA3L-A1C23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ