IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
16
内容量
1個
全252種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
252種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60031553
HA2L-A1C11A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031562
HA2L-A1C11G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031571
HA2L-A1C11PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031587
HA2L-A1C11R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031596
HA2L-A1C11S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031605
HA2L-A1C11VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031614
HA2L-A1C11VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031623
HA2L-A1C11VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031632
HA2L-A1C11VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031641
HA2L-A1C11VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031666
HA2L-A1C11VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031684
HA2L-A1C11Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031693
HA2L-A1C13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031702
HA2L-A1C13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031711
HA2L-A1C13PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031727
HA2L-A1C13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031736
HA2L-A1C13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031745
HA2L-A1C13VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031754
HA2L-A1C13VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031763
HA2L-A1C13VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031772
HA2L-A1C13VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031781
HA2L-A1C13VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031806
HA2L-A1C13VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031824
HA2L-A1C13Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031833
HA2L-A1C14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031842
HA2L-A1C14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031851
HA2L-A1C14PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031867
HA2L-A1C14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031876
HA2L-A1C14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031885
HA2L-A1C14VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031894
HA2L-A1C14VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031903
HA2L-A1C14VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031912
HA2L-A1C14VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031921
HA2L-A1C14VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031946
HA2L-A1C14VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031964
HA2L-A1C14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031973
HA2L-A1C21A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031982
HA2L-A1C21G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60031991
HA2L-A1C21PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032007
HA2L-A1C21R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032016
HA2L-A1C21S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032025
HA2L-A1C21VA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032034
HA2L-A1C21VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032043
HA2L-A1C21VPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032052
HA2L-A1C21VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032061
HA2L-A1C21VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032086
HA2L-A1C21VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032104
HA2L-A1C21Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032113
HA2L-A1C23A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60032122
HA2L-A1C23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ