曜日別特売

Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)

Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(4方向バリア付)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60047136HA4L-M1C11A1cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047145HA4L-M1C11G1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047154HA4L-M1C11PW1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047163HA4L-M1C11R1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047172HA4L-M1C11S1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047181HA4L-M1C11VA1cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047197HA4L-M1C11VG1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047206HA4L-M1C11VPW1cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047215HA4L-M1C11VR1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047224HA4L-M1C11VS1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047242HA4L-M1C11VY1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047267HA4L-M1C11Y1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047276HA4L-M1C13A1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047285HA4L-M1C13G1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047294HA4L-M1C13PW1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047303HA4L-M1C13R1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047312HA4L-M1C13S1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047321HA4L-M1C13VA1cアンバープリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047337HA4L-M1C13VG1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047346HA4L-M1C13VPW1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047355HA4L-M1C13VR1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047364HA4L-M1C13VS1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047382HA4L-M1C13VY1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047407HA4L-M1C13Y1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047416HA4L-M1C14A1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047425HA4L-M1C14G1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60047434HA4L-M1C14PW1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
60047443HA4L-M1C14R1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
60047452HA4L-M1C14S1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047461HA4L-M1C14VA1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047477HA4L-M1C14VG1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047486HA4L-M1C14VPW1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047495HA4L-M1C14VR1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047504HA4L-M1C14VS1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047522HA4L-M1C14VY1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047547HA4L-M1C14Y1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
60047556HA4L-M1C21A2cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047565HA4L-M1C21G2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047574HA4L-M1C21PW2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
60047583HA4L-M1C21R2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047592HA4L-M1C21S2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
60047601HA4L-M1C21VA2cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047617HA4L-M1C21VG2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047626HA4L-M1C21VPW2cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
60047635HA4L-M1C21VR2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047644HA4L-M1C21VS2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
60047662HA4L-M1C21VY2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047687HA4L-M1C21Y2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047696HA4L-M1C23A2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60047705HA4L-M1C23G2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする