IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (角丸形)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
全21種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
発光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60045185
HA3P-11A
DC5
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045194
HA3P-11G
DC5
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045203
HA3P-11PW
DC5
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045212
HA3P-11R
DC5
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045221
HA3P-11S
DC5
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045246
HA3P-11Y
DC5
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045255
HA3P-13A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045264
HA3P-13G
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045273
HA3P-13PW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045282
HA3P-13R
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045291
HA3P-13S
AC/DC12
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045316
HA3P-13Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045325
HA3P-14A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045334
HA3P-14G
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045343
HA3P-14PW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045352
HA3P-14R
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045361
HA3P-14S
AC/DC24
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045386
HA3P-14Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045237
HA3P-11W
DC5
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60045307
HA3P-13W
AC/DC12
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60045377
HA3P-14W
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください