曜日別特売

Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)

Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全24種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
動作方式
24種類すべて表示中
注文コード
品番
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60029155HA1S-21C1はんだづけ兼用タブ端子9021c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
60029164HA1S-21C1Vプリント基板用端子9021c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,498
2,748(税込)
25日以内出荷
返品不可
60029173HA1S-21C2はんだづけ兼用タブ端子9022c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
60029182HA1S-21C2Vプリント基板用端子9022c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
60029191HA1S-21C5はんだづけ兼用タブ端子9021c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
60029207HA1S-21C6はんだづけ兼用タブ端子9022c右リターン(右→左、自動復帰)
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
60029216HA1S-2C1はんだづけ兼用タブ端子9021c各位置停止(手動)
2,570
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
60029225HA1S-2C1Vプリント基板用端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,098
2,308(税込)
25日以内出荷
返品不可
60029234HA1S-2C2はんだづけ兼用タブ端子9022c各位置停止(手動)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60029243HA1S-2C2Vプリント基板用端子9022c各位置停止(手動)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60029252HA1S-2C5はんだづけ兼用タブ端子9021c各位置停止(手動)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
60029261HA1S-2C6はんだづけ兼用タブ端子9022c各位置停止(手動)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60029277HA1S-31C2はんだづけ兼用タブ端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60029286HA1S-31C2Vプリント基板用端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
60029295HA1S-31C6はんだづけ兼用タブ端子4532c右リターン(右→中、自動復帰)
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
60029304HA1S-32C2はんだづけ兼用タブ端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60029313HA1S-32C2Vプリント基板用端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60029322HA1S-32C6はんだづけ兼用タブ端子4532c左リターン(左→中、自動復帰)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60029331HA1S-33C2はんだづけ兼用タブ端子4532c両リターン(左・右→中、自動復帰)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029347HA1S-33C2Vプリント基板用端子4532c両リターン(左・右→中、自動復帰)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60029356HA1S-33C6はんだづけ兼用タブ端子4532c両リターン(左・右→中、自動復帰)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029365HA1S-3C2はんだづけ兼用タブ端子4532c各位置停止(手動)
2,850
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
60029374HA1S-3C2Vプリント基板用端子4532c各位置停止(手動)
オープン
2,498
2,748(税込)
47日以内出荷
返品不可
60029383HA1S-3C6はんだづけ兼用タブ端子4532c各位置停止(手動)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする