IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA1R形セレクタ押ボタンスイッチ (丸形)
内容量
1個
全30種類を絞り込む
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子
プリント基板用端子形
ボタン色
選択してください
緑
緑(G)
赤(R)
青(S)
黄(Y)
黒
黒(B)
ノッチ角度(°)
45
90
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
保護構造
端子形状
ボタン色
ノッチ角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60028857
HA1R-2C2B
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
黒(B)
90
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028866
HA1R-2C2G
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
緑(G)
90
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028875
HA1R-2C2R
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
赤(R)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028884
HA1R-2C2S
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
青(S)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028893
HA1R-2C2VB
16
IP65
プリント基板用端子形
黒(B)
90
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028902
HA1R-2C2VG
16
IP65
プリント基板用端子形
緑(G)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028911
HA1R-2C2VR
16
IP65
プリント基板用端子形
赤(R)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028927
HA1R-2C2VS
16
IP65
プリント基板用端子形
青(S)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028936
HA1R-2C2VY
16
IP65
プリント基板用端子形
黄(Y)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028945
HA1R-2C2Y
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
黄(Y)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028954
HA1R-2C6B
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
黒(B)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028963
HA1R-2C6G
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
緑(G)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028972
HA1R-2C6R
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
赤(R)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028981
HA1R-2C6S
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
青(S)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60028997
HA1R-2C6Y
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
黄(Y)
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029006
HA1R-3C2B
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
黒(B)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029015
HA1R-3C2G
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
緑(G)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029024
HA1R-3C2R
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
赤(R)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029033
HA1R-3C2S
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
青(S)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029067
HA1R-3C2VR
16
IP65
プリント基板用端子形
赤(R)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029076
HA1R-3C2VS
16
IP65
プリント基板用端子形
青(S)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029085
HA1R-3C2VY
16
IP65
プリント基板用端子形
黄(Y)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029094
HA1R-3C2Y
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
黄(Y)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029103
HA1R-3C6B
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
黒(B)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029112
HA1R-3C6G
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
緑(G)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029121
HA1R-3C6R
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
赤(R)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029137
HA1R-3C6S
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
青(S)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029146
HA1R-3C6Y
16
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
黄(Y)
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60029042
HA1R-3C2VB
16.2(0~0.2)
IP65(IEC 60529)
プリント基板用端子
黒
45
¥
2,045
取扱い終了
返品不可
60029051
HA1R-3C2VG
16.2(0~0.2)
IP65(IEC 60529)
プリント基板用端子
緑
45
¥
2,045
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください