曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)

Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2内容量1個
全216種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
端子形状
接点材質
216種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06265805LB2B-A1T1B-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207043LB2B-M1T1B-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265814LB2B-A1T1G-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207052LB2B-M1T1G-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265823LB2B-A1T1LA-1cアンバー-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207061LB2B-M1T1LA-1cアンバー-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265832LB2B-A1T1LG-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207077LB2B-M1T1LG-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265848LB2B-A1T1LR-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
20日以内出荷
返品不可
60207086LB2B-M1T1LR-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,198
1,318(税込)
20日以内出荷
返品不可
06265857LB2B-A1T1LS-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207095LB2B-M1T1LS-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265866LB2B-A1T1LW-1c乳白-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207104LB2B-M1T1LW-1c乳白-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265875LB2B-A1T1LY-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207113LB2B-M1T1LY-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265884LB2B-A1T1R-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207122LB2B-M1T1R-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265893LB2B-A1T1S-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207131LB2B-M1T1S-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265902LB2B-A1T1VB-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207147LB2B-M1T1VB-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207156LB2B-M1T1VG-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265927LB2B-A1T1VLA-1cアンバー-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207165LB2B-M1T1VLA-1cアンバー-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265936LB2B-A1T1VLG-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207174LB2B-M1T1VLG-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265945LB2B-A1T1VLR-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
20日以内出荷
返品不可
60207183LB2B-M1T1VLR-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
20日以内出荷
返品不可
06265954LB2B-A1T1VLS-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207192LB2B-M1T1VLS-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265963LB2B-A1T1VLW-1c乳白-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207201LB2B-M1T1VLW-1c乳白-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265972LB2B-A1T1VLY-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207217LB2B-M1T1VLY-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265988LB2B-A1T1VR-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207226LB2B-M1T1VR-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265997LB2B-A1T1VS-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207235LB2B-M1T1VS-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06266006LB2B-A1T1VW-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207244LB2B-M1T1VW-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06266015LB2B-A1T1VY-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207253LB2B-M1T1VY-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06266024LB2B-A1T1W-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207262LB2B-M1T1W-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06266033LB2B-A1T1Y-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207271LB2B-M1T1Y-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06266042LB2B-A1T2B-2c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,770
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207287LB2B-M1T2B-2c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06266058LB2B-A1T2G-2c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,770
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 電子機器の修理
製造業

既存の機器の電源ボタンがロックしなくなったため交換しました。
現物と型式が違いましたが、問題なく使用できています。
操作部と接点部が簡単に分離できるため、取付けが楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする