曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)

Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06271597LB3B-A1T1B-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209536LB3B-M1T1B-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271606LB3B-A1T1G-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209545LB3B-M1T1G-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271615LB3B-A1T1LA-1cアンバー-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209554LB3B-M1T1LA-1cアンバー-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271624LB3B-A1T1LG-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
27日以内出荷
返品不可
60209563LB3B-M1T1LG-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
06271633LB3B-A1T1LR-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209572LB3B-M1T1LR-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
06271642LB3B-A1T1LS-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209581LB3B-M1T1LS-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271658LB3B-A1T1LW-1c乳白-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209597LB3B-M1T1LW-1c乳白-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271667LB3B-A1T1LY-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209606LB3B-M1T1LY-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271676LB3B-A1T1R-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209615LB3B-M1T1R-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271685LB3B-A1T1S-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209624LB3B-M1T1S-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271694LB3B-A1T1VB-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209633LB3B-M1T1VB-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271703LB3B-A1T1VG-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209642LB3B-M1T1VG-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271712LB3B-A1T1VLA-1cアンバー-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209651LB3B-M1T1VLA-1cアンバー-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271728LB3B-A1T1VLG-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
27日以内出荷
返品不可
60209667LB3B-M1T1VLG-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
27日以内出荷
返品不可
06271737LB3B-A1T1VLR-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209676LB3B-M1T1VLR-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271746LB3B-A1T1VLS-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209685LB3B-M1T1VLS-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271755LB3B-A1T1VLW-1c乳白-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209694LB3B-M1T1VLW-1c乳白-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271764LB3B-A1T1VLY-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209703LB3B-M1T1VLY-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271773LB3B-A1T1VR-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209712LB3B-M1T1VR-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271782LB3B-A1T1VS-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209721LB3B-M1T1VS-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271798LB3B-A1T1VW-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209737LB3B-M1T1VW-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271807LB3B-A1T1VY-1c-プリント基板用端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209746LB3B-M1T1VY-1c-プリント基板用端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271816LB3B-A1T1W-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209755LB3B-M1T1W-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271825LB3B-A1T1Y-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209764LB3B-M1T1Y-1c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271834LB3B-A1T2B-2c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
1,770
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209773LB3B-M1T2B-2c-はんだづけ兼用タブ端子-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする