IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)
種類
非照光式
保護構造
IP65
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
内容量
1個
全216種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
3c
ボタン色
選択してください
アンバー
乳白
白
緑
赤
青
黄
黒
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
プリント基板用端子
接点材質
金接点
銀接点
216種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277416
LB4B-A1T1B
-
1c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212022
LB4B-M1T1B
-
1c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277425
LB4B-A1T1G
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212031
LB4B-M1T1G
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277434
LB4B-A1T1LA
-
1c
アンバー
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212047
LB4B-M1T1LA
-
1c
アンバー
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277443
LB4B-A1T1LG
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212056
LB4B-M1T1LG
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277452
LB4B-A1T1LR
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212065
LB4B-M1T1LR
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277468
LB4B-A1T1LS
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212074
LB4B-M1T1LS
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277477
LB4B-A1T1LW
-
1c
乳白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212083
LB4B-M1T1LW
-
1c
乳白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277486
LB4B-A1T1LY
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212092
LB4B-M1T1LY
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277495
LB4B-A1T1R
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212101
LB4B-M1T1R
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277504
LB4B-A1T1S
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212117
LB4B-M1T1S
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06277513
LB4B-A1T1VB
-
1c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212126
LB4B-M1T1VB
-
1c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277522
LB4B-A1T1VG
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212135
LB4B-M1T1VG
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277538
LB4B-A1T1VLA
-
1c
アンバー
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212144
LB4B-M1T1VLA
-
1c
アンバー
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277547
LB4B-A1T1VLG
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212153
LB4B-M1T1VLG
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277556
LB4B-A1T1VLR
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212162
LB4B-M1T1VLR
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277565
LB4B-A1T1VLS
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212171
LB4B-M1T1VLS
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277574
LB4B-A1T1VLW
-
1c
乳白
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212187
LB4B-M1T1VLW
-
1c
乳白
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277583
LB4B-A1T1VLY
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212196
LB4B-M1T1VLY
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277592
LB4B-A1T1VR
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212205
LB4B-M1T1VR
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277608
LB4B-A1T1VS
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212214
LB4B-M1T1VS
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06277617
LB4B-A1T1VW
-
1c
白
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212223
LB4B-M1T1VW
-
1c
白
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277626
LB4B-A1T1VY
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212232
LB4B-M1T1VY
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277635
LB4B-A1T1W
-
1c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212241
LB4B-M1T1W
-
1c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277644
LB4B-A1T1Y
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60212257
LB4B-M1T1Y
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277653
LB4B-A1T2B
-
2c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60212266
LB4B-M1T2B
-
2c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ