IDEC(和泉電気)
Φ16 TH5シリーズ(短動タイプ) 照光押ボタンスイッチ (丸形内側レンズタイプ)
種類
照光式
動作方式
モメンタリ/オルタネイト任意切換
ボタン形状
丸(内側レンズ)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
内容量
1個
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60481023
TH5-721-12B
1a1b
黒
-
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481032
TH5-721-12G
1a1b
-
緑
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481041
TH5-721-12O
1a1b
-
橙
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481057
TH5-721-12R
1a1b
-
赤
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481066
TH5-721-12S
1a1b
-
青
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481075
TH5-721-12W
1a1b
-
乳白
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481084
TH5-721-12Y
1a1b
-
黄
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481093
TH5-721-13G
1a1b
-
緑
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481102
TH5-721-13O
1a1b
-
橙
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481111
TH5-721-13R
1a1b
-
赤
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481127
TH5-721-13S
1a1b
-
青
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481136
TH5-721-13W
1a1b
-
乳白
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481145
TH5-721-13Y
1a1b
-
黄
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481154
TH5-721-19G
1a1b
-
緑
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481163
TH5-721-19O
1a1b
-
橙
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481172
TH5-721-19R
1a1b
-
赤
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481181
TH5-721-19S
1a1b
-
青
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481197
TH5-721-19W
1a1b
-
乳白
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481206
TH5-721-19Y
1a1b
-
黄
¥2,010
取扱い終了
返品不可
60481215
TH5-722-12B
2a2b
黒
-
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481224
TH5-722-12G
2a2b
-
緑
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481233
TH5-722-12O
2a2b
-
橙
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481242
TH5-722-12R
2a2b
-
赤
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481251
TH5-722-12S
2a2b
-
青
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481267
TH5-722-12W
2a2b
-
乳白
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481276
TH5-722-12Y
2a2b
-
黄
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481285
TH5-722-13G
2a2b
-
緑
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481294
TH5-722-13O
2a2b
-
橙
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481303
TH5-722-13R
2a2b
-
赤
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481312
TH5-722-13S
2a2b
-
青
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481321
TH5-722-13W
2a2b
-
乳白
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481337
TH5-722-13Y
2a2b
-
黄
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481346
TH5-722-19G
2a2b
-
緑
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481355
TH5-722-19O
2a2b
-
橙
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481364
TH5-722-19R
2a2b
-
赤
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481373
TH5-722-19S
2a2b
-
青
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481382
TH5-722-19W
2a2b
-
乳白
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481391
TH5-722-19Y
2a2b
-
黄
¥3,240
取扱い終了
返品不可
60481407
TH5-723-12B
3a3b
黒
-
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481416
TH5-723-12G
3a3b
-
緑
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481425
TH5-723-12O
3a3b
-
橙
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481434
TH5-723-12R
3a3b
-
赤
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481443
TH5-723-12S
3a3b
-
青
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481452
TH5-723-12W
3a3b
-
乳白
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481461
TH5-723-12Y
3a3b
-
黄
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481477
TH5-723-13G
3a3b
-
緑
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481486
TH5-723-13O
3a3b
-
橙
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481495
TH5-723-13R
3a3b
-
赤
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481504
TH5-723-13S
3a3b
-
青
¥4,460
取扱い終了
返品不可
60481513
TH5-723-13W
3a3b
-
乳白
¥4,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ