IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
252
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06263775
LB1L-A1T11A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263784
LB1L-A1T11G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263793
LB1L-A1T11PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263802
LB1L-A1T11R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263818
LB1L-A1T11S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263827
LB1L-A1T11VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263836
LB1L-A1T11VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263845
LB1L-A1T11VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263854
LB1L-A1T11VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263863
LB1L-A1T11VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60205275
LB1L-M1T11A
モメンタリ
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06263888
LB1L-A1T11VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263906
LB1L-A1T11Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263915
LB1L-A1T13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263924
LB1L-A1T13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263933
LB1L-A1T13PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263942
LB1L-A1T13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263958
LB1L-A1T13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60205284
LB1L-M1T11G
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06263976
LB1L-A1T13VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06263994
LB1L-A1T13VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264003
LB1L-A1T13VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264028
LB1L-A1T13VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264046
LB1L-A1T13Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264055
LB1L-A1T14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264064
LB1L-A1T14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264073
LB1L-A1T14PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264082
LB1L-A1T14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264098
LB1L-A1T14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
06264107
LB1L-A1T14VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264116
LB1L-A1T14VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264125
LB1L-A1T14VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264134
LB1L-A1T14VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264143
LB1L-A1T14VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
06264168
LB1L-A1T14VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60205302
LB1L-M1T11R
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06264186
LB1L-A1T14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264195
LB1L-A1T21A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
06264204
LB1L-A1T21G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
06264213
LB1L-A1T21PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
06264222
LB1L-A1T21R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
06264238
LB1L-A1T21S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
06264247
LB1L-A1T21VA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264256
LB1L-A1T21VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264265
LB1L-A1T21VPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60205311
LB1L-M1T11S
モメンタリ
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06264274
LB1L-A1T21VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264283
LB1L-A1T21VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264308
LB1L-A1T21VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06264326
LB1L-A1T21Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ