IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16.2
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
253
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06275702
LB3L-A1T11A
-
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275718
LB3L-A1T11G
-
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06275727
LB3L-A1T11PW
-
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275736
LB3L-A1T11R
-
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275745
LB3L-A1T11S
-
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275754
LB3L-A1T11VA
-
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275763
LB3L-A1T11VG
-
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06275772
LB3L-A1T11VPW
-
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275788
LB3L-A1T11VR
-
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275797
LB3L-A1T11VS
-
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60210254
LB3L-M1T11A
-
モメンタリ
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275815
LB3L-A1T11VY
-
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275833
LB3L-A1T11Y
-
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275842
LB3L-A1T13A
-
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275858
LB3L-A1T13G
-
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06275867
LB3L-A1T13PW
-
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275876
LB3L-A1T13R
-
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275885
LB3L-A1T13S
-
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275894
LB3L-A1T13VA
-
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60210263
LB3L-M1T11G
-
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06275912
LB3L-A1T13VPW
-
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275937
LB3L-A1T13VS
-
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275982
LB3L-A1T14A
-
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06275998
LB3L-A1T14G
-
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60210272
LB3L-M1T11PW
-
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276007
LB3L-A1T14PW
-
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276016
LB3L-A1T14R
-
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276025
LB3L-A1T14S
-
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
06276034
LB3L-A1T14VA
-
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276043
LB3L-A1T14VG
-
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06276052
LB3L-A1T14VPW
-
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276068
LB3L-A1T14VR
-
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276077
LB3L-A1T14VS
-
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
06276095
LB3L-A1T14VY
-
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60210281
LB3L-M1T11R
-
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276113
LB3L-A1T14Y
-
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276122
LB3L-A1T21A
-
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
34日以内出荷
返品不可
06276138
LB3L-A1T21G
-
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
34日以内出荷
返品不可
06276147
LB3L-A1T21PW
-
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
34日以内出荷
返品不可
06276156
LB3L-A1T21R
-
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
34日以内出荷
返品不可
06276165
LB3L-A1T21S
-
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
34日以内出荷
返品不可
06276174
LB3L-A1T21VA
-
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276183
LB3L-A1T21VG
-
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06276192
LB3L-A1T21VPW
-
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60210297
LB3L-M1T11S
-
モメンタリ
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
06276208
LB3L-A1T21VR
-
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276217
LB3L-A1T21VS
-
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276235
LB3L-A1T21VY
-
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06276253
LB3L-A1T21Y
-
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
34日以内出荷
返品不可
06276262
LB3L-A1T23A
-
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ