曜日別特売

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形 - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22内容量1個
全72種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
72種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60126552HW3B-A301Bオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126561HW3B-A301Gオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126577HW3B-A301Rオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126586HW3B-A301Sオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126595HW3B-A301Wオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126604HW3B-A301Yオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126613HW3B-A302Bオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126622HW3B-A302Gオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126631HW3B-A302Rオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126647HW3B-A302Sオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126656HW3B-A302Wオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126665HW3B-A302Yオルタネイト2b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126674HW3B-A310Bオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126683HW3B-A310Gオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126692HW3B-A310Rオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126701HW3B-A310Sオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126717HW3B-A310Wオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126726HW3B-A310Yオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126735HW3B-A311Bオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126744HW3B-A311Gオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126753HW3B-A311Rオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
46日以内出荷
返品不可
60126762HW3B-A311Sオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126771HW3B-A311Wオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126787HW3B-A311Yオルタネイト1a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126796HW3B-A320Bオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126805HW3B-A320Gオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126814HW3B-A320Rオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126823HW3B-A320Sオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126832HW3B-A320Wオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126841HW3B-A320Yオルタネイト2a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126857HW3B-A322Bオルタネイト2a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126866HW3B-A322Gオルタネイト2a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126875HW3B-A322Rオルタネイト2a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126884HW3B-A322Sオルタネイト2a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126893HW3B-A322Wオルタネイト2a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126902HW3B-A322Yオルタネイト2a2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127636HW3B-M301Bモメンタリ1b
オープン
949
1,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127645HW3B-M301Gモメンタリ1b
オープン
949
1,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127654HW3B-M301Rモメンタリ1b
オープン
949
1,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127663HW3B-M301Sモメンタリ1b
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127672HW3B-M301Wモメンタリ1b
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127681HW3B-M301Yモメンタリ1b
オープン
949
1,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127697HW3B-M302Bモメンタリ2b
オープン
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127706HW3B-M302Gモメンタリ2b
オープン
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127715HW3B-M302Rモメンタリ2b
オープン
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127724HW3B-M302Sモメンタリ2b
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127733HW3B-M302Wモメンタリ2b
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127742HW3B-M302Yモメンタリ2b
オープン
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127751HW3B-M310Bモメンタリ1a
オープン
949
1,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
60127767HW3B-M310Gモメンタリ1a
オープン
949
1,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする