曜日別特売

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形 - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22内容量1個
全72種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
72種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60126193HW3B-A201Bオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126202HW3B-A201Gオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126211HW3B-A201Rオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126227HW3B-A201Sオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126236HW3B-A201Wオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126245HW3B-A201Yオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126254HW3B-A202Bオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126263HW3B-A202Gオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126272HW3B-A202Rオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126281HW3B-A202Sオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126297HW3B-A202Wオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126306HW3B-A202Yオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126315HW3B-A210Bオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126324HW3B-A210Gオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126333HW3B-A210Rオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126342HW3B-A210Sオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126351HW3B-A210Wオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126367HW3B-A210Yオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126376HW3B-A211Bオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126385HW3B-A211Gオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126394HW3B-A211Rオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126403HW3B-A211Sオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126412HW3B-A211Wオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126421HW3B-A211Yオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126437HW3B-A220Bオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126446HW3B-A220Gオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126455HW3B-A220Rオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126464HW3B-A220Sオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126473HW3B-A220Wオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126482HW3B-A220Yオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126491HW3B-A222Bオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126507HW3B-A222Gオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126516HW3B-A222Rオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126525HW3B-A222Sオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126534HW3B-A222Wオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126543HW3B-A222Yオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127277HW3B-M201Bモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127286HW3B-M201Gモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127295HW3B-M201Rモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127304HW3B-M201Sモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127313HW3B-M201Wモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127322HW3B-M201Yモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127331HW3B-M202Bモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127347HW3B-M202Gモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127356HW3B-M202Rモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127365HW3B-M202Sモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127374HW3B-M202Wモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127383HW3B-M202Yモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127392HW3B-M210Bモメンタリ1a
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
60127401HW3B-M210Gモメンタリ1a
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする