IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形
(1件のレビュー)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
キノコ(特大形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60058512
HW1B-M501B
1b
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058521
HW1B-M501G
1b
緑
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058537
HW1B-M501R
1b
赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058546
HW1B-M502B
2b
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058555
HW1B-M502G
2b
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058564
HW1B-M502R
2b
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058573
HW1B-M510B
1a
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058582
HW1B-M510G
1a
緑
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60058591
HW1B-M510R
1a
赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058607
HW1B-M511B
1a1b
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058616
HW1B-M511G
1a1b
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058625
HW1B-M511R
1a1b
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058634
HW1B-M520B
2a
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058643
HW1B-M520G
2a
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058652
HW1B-M520R
2a
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058661
HW1B-M522B
2a2b
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058677
HW1B-M522G
2a2b
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058686
HW1B-M522R
2a2b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください