曜日別特売

Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60235192LW1K-2C1Aはんだづけ兼用タブ端子9021c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235201LW1K-2C1Bはんだづけ兼用タブ端子9021c金接点(銀に金・クロスバー接点)
3,130
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235217LW1K-2C1Cはんだづけ兼用タブ端子9021c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235226LW1K-2C1VAプリント基板用端子9021c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235235LW1K-2C1VBプリント基板用端子9021c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235244LW1K-2C1VCプリント基板用端子9021c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235253LW1K-2C2Aはんだづけ兼用タブ端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235262LW1K-2C2Bはんだづけ兼用タブ端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235271LW1K-2C2Cはんだづけ兼用タブ端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235287LW1K-2C2MAねじ端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235296LW1K-2C2MBねじ端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
3,930
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235305LW1K-2C2MCねじ端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
3,930
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235314LW1K-2C2VAプリント基板用端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235323LW1K-2C2VBプリント基板用端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235332LW1K-2C2VCプリント基板用端子9022c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235341LW1K-2C3Aはんだづけ兼用タブ端子9023c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235357LW1K-2C3Bはんだづけ兼用タブ端子9023c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235366LW1K-2C3Cはんだづけ兼用タブ端子9023c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235375LW1K-2C3VAプリント基板用端子9023c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235384LW1K-2C3VBプリント基板用端子9023c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235393LW1K-2C3VCプリント基板用端子9023c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235402LW1K-2C5Aはんだづけ兼用タブ端子9021c銀接点
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235411LW1K-2C5Bはんだづけ兼用タブ端子9021c銀接点
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235427LW1K-2C5Cはんだづけ兼用タブ端子9021c銀接点
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235436LW1K-2C6Aはんだづけ兼用タブ端子9022c銀接点
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235445LW1K-2C6Bはんだづけ兼用タブ端子9022c銀接点
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235454LW1K-2C6Cはんだづけ兼用タブ端子9022c銀接点
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235463LW1K-2C6MAねじ端子9022c銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235472LW1K-2C6MBねじ端子9022c銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235481LW1K-2C6MCねじ端子9022c銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235497LW1K-2C7Aはんだづけ兼用タブ端子9023c銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235506LW1K-2C7Bはんだづけ兼用タブ端子9023c銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235515LW1K-2C7Cはんだづけ兼用タブ端子9023c銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235524LW1K-3C2Aはんだづけ兼用タブ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235533LW1K-3C2Bはんだづけ兼用タブ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235542LW1K-3C2Cはんだづけ兼用タブ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235551LW1K-3C2Dはんだづけ兼用タブ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235567LW1K-3C2Eはんだづけ兼用タブ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235576LW1K-3C2Gはんだづけ兼用タブ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235585LW1K-3C2Hはんだづけ兼用タブ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235594LW1K-3C2MAねじ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235603LW1K-3C2MBねじ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235612LW1K-3C2MCねじ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235621LW1K-3C2MDねじ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235637LW1K-3C2MEねじ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235646LW1K-3C2MGねじ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235655LW1K-3C2MHねじ端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
60235664LW1K-3C2VAプリント基板用端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235673LW1K-3C2VBプリント基板用端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60235682LW1K-3C2VCプリント基板用端子4532c金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする