IDEC(和泉電気)
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60260137
LW3B-A1C1B
オルタネイト
1c
黒
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260146
LW3B-A1C1G
オルタネイト
1c
緑
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260155
LW3B-A1C1LA
オルタネイト
1c
アンバー
アンバー
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260164
LW3B-A1C1LG
オルタネイト
1c
緑
緑
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260173
LW3B-A1C1LR
オルタネイト
1c
赤
赤
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260182
LW3B-A1C1LS
オルタネイト
1c
青
青
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260191
LW3B-A1C1LW
オルタネイト
1c
白
白
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260207
LW3B-A1C1LY
オルタネイト
1c
黄
黄
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260216
LW3B-A1C1R
オルタネイト
1c
赤
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260225
LW3B-A1C1S
オルタネイト
1c
青
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260234
LW3B-A1C1VB
オルタネイト
1c
黒
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260243
LW3B-A1C1VG
オルタネイト
1c
緑
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260252
LW3B-A1C1VLA
オルタネイト
1c
アンバー
アンバー
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260261
LW3B-A1C1VLG
オルタネイト
1c
緑
緑
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260277
LW3B-A1C1VLR
オルタネイト
1c
赤
赤
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260286
LW3B-A1C1VLS
オルタネイト
1c
青
青
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260295
LW3B-A1C1VLW
オルタネイト
1c
白
白
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260304
LW3B-A1C1VLY
オルタネイト
1c
黄
黄
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260313
LW3B-A1C1VR
オルタネイト
1c
赤
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260322
LW3B-A1C1VS
オルタネイト
1c
青
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260331
LW3B-A1C1VW
オルタネイト
1c
白
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260347
LW3B-A1C1VY
オルタネイト
1c
黄
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260356
LW3B-A1C1W
オルタネイト
1c
白
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260365
LW3B-A1C1Y
オルタネイト
1c
黄
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260374
LW3B-A1C2B
オルタネイト
2c
黒
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260383
LW3B-A1C2G
オルタネイト
2c
緑
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260392
LW3B-A1C2LA
オルタネイト
2c
アンバー
アンバー
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260401
LW3B-A1C2LG
オルタネイト
2c
緑
緑
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260417
LW3B-A1C2LR
オルタネイト
2c
赤
赤
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260426
LW3B-A1C2LS
オルタネイト
2c
青
青
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260435
LW3B-A1C2LW
オルタネイト
2c
白
白
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260444
LW3B-A1C2LY
オルタネイト
2c
黄
黄
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260453
LW3B-A1C2MB
オルタネイト
2c
黒
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260462
LW3B-A1C2MG
オルタネイト
2c
緑
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260471
LW3B-A1C2MLA
オルタネイト
2c
アンバー
アンバー
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260487
LW3B-A1C2MLG
オルタネイト
2c
緑
緑
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260496
LW3B-A1C2MLR
オルタネイト
2c
赤
赤
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260505
LW3B-A1C2MLS
オルタネイト
2c
青
青
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260514
LW3B-A1C2MLW
オルタネイト
2c
白
白
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260523
LW3B-A1C2MLY
オルタネイト
2c
黄
黄
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260532
LW3B-A1C2MR
オルタネイト
2c
赤
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260541
LW3B-A1C2MS
オルタネイト
2c
青
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260557
LW3B-A1C2MW
オルタネイト
2c
白
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260566
LW3B-A1C2MY
オルタネイト
2c
黄
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260575
LW3B-A1C2R
オルタネイト
2c
赤
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260584
LW3B-A1C2S
オルタネイト
2c
青
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260593
LW3B-A1C2VB
オルタネイト
2c
黒
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260602
LW3B-A1C2VG
オルタネイト
2c
緑
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260611
LW3B-A1C2VLA
オルタネイト
2c
アンバー
アンバー
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60260627
LW3B-A1C2VLG
オルタネイト
2c
緑
緑
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ