IDEC(和泉電気)
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60224604
LW1B-A2C1B
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224613
LW1B-A2C1G
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224622
LW1B-A2C1LA
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224631
LW1B-A2C1LG
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224647
LW1B-A2C1LR
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224656
LW1B-A2C1LS
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224665
LW1B-A2C1LW
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224674
LW1B-A2C1LY
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224683
LW1B-A2C1R
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224692
LW1B-A2C1S
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224701
LW1B-A2C1VB
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224717
LW1B-A2C1VG
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224726
LW1B-A2C1VLA
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224735
LW1B-A2C1VLG
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224744
LW1B-A2C1VLR
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224753
LW1B-A2C1VLS
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224762
LW1B-A2C1VLW
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224771
LW1B-A2C1VLY
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224787
LW1B-A2C1VR
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224796
LW1B-A2C1VS
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224805
LW1B-A2C1VW
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224814
LW1B-A2C1VY
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224823
LW1B-A2C1W
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224832
LW1B-A2C1Y
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224841
LW1B-A2C2B
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224857
LW1B-A2C2G
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224866
LW1B-A2C2LA
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224875
LW1B-A2C2LG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224884
LW1B-A2C2LR
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224893
LW1B-A2C2LS
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224902
LW1B-A2C2LW
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224911
LW1B-A2C2LY
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224927
LW1B-A2C2MB
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224936
LW1B-A2C2MG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60224945
LW1B-A2C2MLA
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224954
LW1B-A2C2MLG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224963
LW1B-A2C2MLR
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224972
LW1B-A2C2MLS
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224981
LW1B-A2C2MLW
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60224997
LW1B-A2C2MLY
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60225006
LW1B-A2C2MR
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225015
LW1B-A2C2MS
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225024
LW1B-A2C2MW
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225033
LW1B-A2C2MY
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225042
LW1B-A2C2R
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225051
LW1B-A2C2S
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225067
LW1B-A2C2VB
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225076
LW1B-A2C2VG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225085
LW1B-A2C2VLA
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60225094
LW1B-A2C2VLG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ