IDEC(和泉電気)
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60223283
LW1B-A1C1B
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223292
LW1B-A1C1G
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223301
LW1B-A1C1LA
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223317
LW1B-A1C1LG
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223326
LW1B-A1C1LR
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223335
LW1B-A1C1LS
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223344
LW1B-A1C1LW
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223353
LW1B-A1C1LY
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223362
LW1B-A1C1R
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223371
LW1B-A1C1S
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223387
LW1B-A1C1VB
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223396
LW1B-A1C1VG
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223405
LW1B-A1C1VLA
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223414
LW1B-A1C1VLG
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223423
LW1B-A1C1VLR
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223432
LW1B-A1C1VLS
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223441
LW1B-A1C1VLW
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223457
LW1B-A1C1VLY
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223475
LW1B-A1C1VS
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223493
LW1B-A1C1VY
オルタネイト
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223502
LW1B-A1C1W
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223511
LW1B-A1C1Y
オルタネイト
1c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223527
LW1B-A1C2B
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223536
LW1B-A1C2G
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223545
LW1B-A1C2LA
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223554
LW1B-A1C2LG
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223563
LW1B-A1C2LR
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223572
LW1B-A1C2LS
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223581
LW1B-A1C2LW
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223597
LW1B-A1C2LY
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223606
LW1B-A1C2MB
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223615
LW1B-A1C2MG
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223624
LW1B-A1C2MLA
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223633
LW1B-A1C2MLG
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223642
LW1B-A1C2MLR
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223651
LW1B-A1C2MLS
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223667
LW1B-A1C2MLW
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223676
LW1B-A1C2MLY
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223685
LW1B-A1C2MR
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223694
LW1B-A1C2MS
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223703
LW1B-A1C2MW
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223712
LW1B-A1C2MY
オルタネイト
2c
-
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223721
LW1B-A1C2R
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223737
LW1B-A1C2S
オルタネイト
2c
-
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223746
LW1B-A1C2VB
オルタネイト
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223755
LW1B-A1C2VG
オルタネイト
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223764
LW1B-A1C2VLA
オルタネイト
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223773
LW1B-A1C2VLG
オルタネイト
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223782
LW1B-A1C2VLR
オルタネイト
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60223791
LW1B-A1C2VLS
オルタネイト
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ