IDEC(和泉電気)
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)
種類
非照光式
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
内容量
1個
全264種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
3c
264種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60250906
LW2B-A1C1B
オルタネイト
1c
黒
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250915
LW2B-A1C1G
オルタネイト
1c
緑
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250924
LW2B-A1C1LA
オルタネイト
1c
アンバー
アンバー
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250933
LW2B-A1C1LG
オルタネイト
1c
緑
緑
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250942
LW2B-A1C1LR
オルタネイト
1c
赤
赤
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250951
LW2B-A1C1LS
オルタネイト
1c
青
青
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60250967
LW2B-A1C1LW
オルタネイト
1c
白
白
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60250976
LW2B-A1C1LY
オルタネイト
1c
黄
黄
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250985
LW2B-A1C1R
オルタネイト
1c
赤
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60250994
LW2B-A1C1S
オルタネイト
1c
青
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251003
LW2B-A1C1VB
オルタネイト
1c
黒
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251012
LW2B-A1C1VG
オルタネイト
1c
緑
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251021
LW2B-A1C1VLA
オルタネイト
1c
アンバー
アンバー
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251037
LW2B-A1C1VLG
オルタネイト
1c
緑
緑
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251046
LW2B-A1C1VLR
オルタネイト
1c
赤
赤
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251055
LW2B-A1C1VLS
オルタネイト
1c
青
青
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60251064
LW2B-A1C1VLW
オルタネイト
1c
白
白
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60251073
LW2B-A1C1VLY
オルタネイト
1c
黄
黄
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251082
LW2B-A1C1VR
オルタネイト
1c
赤
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251091
LW2B-A1C1VS
オルタネイト
1c
青
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251107
LW2B-A1C1VW
オルタネイト
1c
白
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251116
LW2B-A1C1VY
オルタネイト
1c
黄
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251125
LW2B-A1C1W
オルタネイト
1c
白
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251134
LW2B-A1C1Y
オルタネイト
1c
黄
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251143
LW2B-A1C2B
オルタネイト
2c
黒
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251152
LW2B-A1C2G
オルタネイト
2c
緑
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251161
LW2B-A1C2LA
オルタネイト
2c
アンバー
アンバー
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251177
LW2B-A1C2LG
オルタネイト
2c
緑
緑
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251186
LW2B-A1C2LR
オルタネイト
2c
赤
赤
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251195
LW2B-A1C2LS
オルタネイト
2c
青
青
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60251204
LW2B-A1C2LW
オルタネイト
2c
白
白
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60251213
LW2B-A1C2LY
オルタネイト
2c
黄
黄
はんだ端子/タブ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251222
LW2B-A1C2MB
オルタネイト
2c
黒
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251231
LW2B-A1C2MG
オルタネイト
2c
緑
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251247
LW2B-A1C2MLA
オルタネイト
2c
アンバー
アンバー
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251256
LW2B-A1C2MLG
オルタネイト
2c
緑
緑
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251265
LW2B-A1C2MLR
オルタネイト
2c
赤
赤
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251274
LW2B-A1C2MLS
オルタネイト
2c
青
青
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60251283
LW2B-A1C2MLW
オルタネイト
2c
白
白
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60251292
LW2B-A1C2MLY
オルタネイト
2c
黄
黄
ねじ端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251301
LW2B-A1C2MR
オルタネイト
2c
赤
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251317
LW2B-A1C2MS
オルタネイト
2c
青
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251326
LW2B-A1C2MW
オルタネイト
2c
白
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251335
LW2B-A1C2MY
オルタネイト
2c
黄
-
ねじ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251344
LW2B-A1C2R
オルタネイト
2c
赤
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251353
LW2B-A1C2S
オルタネイト
2c
青
-
はんだ端子/タブ端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251362
LW2B-A1C2VB
オルタネイト
2c
黒
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251371
LW2B-A1C2VG
オルタネイト
2c
緑
-
プリント基板用端子
ボタン
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251387
LW2B-A1C2VLA
オルタネイト
2c
アンバー
アンバー
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60251396
LW2B-A1C2VLG
オルタネイト
2c
緑
緑
プリント基板用端子
照光レンズ
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ