曜日別特売

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形 - IDEC(和泉電気)
種類非照光式ボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65内容量1個
全74種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
74種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59737991ABQW201Bモメンタリ1b
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738007ABQW201Gモメンタリ1b
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738016ABQW201Rモメンタリ1b
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738034ABQW201Wモメンタリ1b
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738043ABQW201Yモメンタリ1b
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738052ABQW202Bモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738061ABQW202Gモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738077ABQW202Rモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738086ABQW202Sモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738095ABQW202Wモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738104ABQW202Yモメンタリ2b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738113ABQW210Bモメンタリ1a
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738122ABQW210Gモメンタリ1a
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738131ABQW210Rモメンタリ1a
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738147ABQW210Sモメンタリ1a
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738156ABQW210Wモメンタリ1a
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738165ABQW210Yモメンタリ1a
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738174ABQW211Bモメンタリ1a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738183ABQW211Gモメンタリ1a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738192ABQW211Rモメンタリ1a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738201ABQW211Sモメンタリ1a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738217ABQW211Wモメンタリ1a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738226ABQW211Yモメンタリ1a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738235ABQW220Bモメンタリ2a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738253ABQW220Rモメンタリ2a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738262ABQW220Sモメンタリ2a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738271ABQW220Wモメンタリ2a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738287ABQW220Yモメンタリ2a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738296ABQW221Rモメンタリ2a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738305ABQW222Bモメンタリ2a2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738314ABQW222Gモメンタリ2a2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738323ABQW222Rモメンタリ2a2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738332ABQW222Sモメンタリ2a2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738341ABQW222Wモメンタリ2a2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738357ABQW222Yモメンタリ2a2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59738366ABQW240Yモメンタリ4a
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859834AOQW201Bオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859843AOQW201Gオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859852AOQW201Rオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859861AOQW201Sオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859877AOQW201Wオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859886AOQW201Yオルタネイト1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859895AOQW202Bオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859904AOQW202Gオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859913AOQW202Rオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859922AOQW202Sオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859931AOQW202Wオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859947AOQW202Yオルタネイト2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859956AOQW210Bオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859965AOQW210Gオルタネイト1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする