IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形
(1件のレビュー)
種類
非照光式
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
内容量
1個
全82種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2a2b
2b
3a
3a1b
3b
4a
4b
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
82種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59737483
ABQW101B
モメンタリ
1b
黒
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737492
ABQW101G
モメンタリ
1b
緑
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737501
ABQW101R
モメンタリ
1b
赤
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737517
ABQW101S
モメンタリ
1b
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737526
ABQW101W
モメンタリ
1b
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737535
ABQW101Y
モメンタリ
1b
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737544
ABQW102B
モメンタリ
2b
黒
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737553
ABQW102G
モメンタリ
2b
緑
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737562
ABQW102R
モメンタリ
2b
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737571
ABQW102S
モメンタリ
2b
青
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737587
ABQW102W
モメンタリ
2b
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737596
ABQW102Y
モメンタリ
2b
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737605
ABQW103R
モメンタリ
3b
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737614
ABQW103Y
モメンタリ
3b
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737623
ABQW104G
モメンタリ
4b
緑
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737632
ABQW110B
モメンタリ
1a
黒
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737641
ABQW110G
モメンタリ
1a
緑
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737657
ABQW110R
モメンタリ
1a
赤
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737666
ABQW110S
モメンタリ
1a
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737675
ABQW110W
モメンタリ
1a
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737684
ABQW110Y
モメンタリ
1a
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737693
ABQW111B
モメンタリ
1a1b
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737702
ABQW111G
モメンタリ
1a1b
緑
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737711
ABQW111R
モメンタリ
1a1b
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737727
ABQW111S
モメンタリ
1a1b
青
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737736
ABQW111W
モメンタリ
1a1b
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737745
ABQW111Y
モメンタリ
1a1b
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737754
ABQW120B
モメンタリ
2a
黒
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737763
ABQW120G
モメンタリ
2a
緑
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737772
ABQW120R
モメンタリ
2a
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737781
ABQW120S
モメンタリ
2a
青
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737797
ABQW120W
モメンタリ
2a
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737806
ABQW120Y
モメンタリ
2a
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737815
ABQW122B
モメンタリ
2a2b
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737824
ABQW122G
モメンタリ
2a2b
緑
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737833
ABQW122R
モメンタリ
2a2b
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737851
ABQW122W
モメンタリ
2a2b
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737867
ABQW122Y
モメンタリ
2a2b
黄
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737876
ABQW130R
モメンタリ
3a
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737885
ABQW130Y
モメンタリ
3a
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737894
ABQW131W
モメンタリ
3a1b
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737903
ABQW140B
モメンタリ
4a
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737912
ABQW140G
モメンタリ
4a
緑
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59737921
ABQW140W
モメンタリ
4a
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859466
AOQW101B
オルタネイト
1b
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859475
AOQW101G
オルタネイト
1b
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859484
AOQW101R
オルタネイト
1b
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859493
AOQW101S
オルタネイト
1b
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859502
AOQW101W
オルタネイト
1b
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59859511
AOQW101Y
オルタネイト
1b
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ