IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュターンロック
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
全25種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2a2b
2b
ボタン色
緑
赤
黄
黒
接点材質
金接点
銀接点
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59762437
AJW401B
1b
黒
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762446
AJW401G
1b
緑
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762455
AJW401R
1b
赤
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
120日以内出荷
返品不可
59762464
AJW401Y
1b
黄
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762473
AJW402B
2b
黒
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762482
AJW402G
2b
緑
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762491
AJW402R
2b
赤
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
120日以内出荷
返品不可
59762507
AJW402Y
2b
黄
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762516
AJW410B
1a
黒
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762525
AJW410G
1a
緑
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762534
AJW410R
1a
赤
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
120日以内出荷
返品不可
59762543
AJW410Y
1a
黄
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762552
AJW411B
1a1b
黒
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762561
AJW411G
1a1b
緑
銀接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762577
AJW411R
1a1b
赤
銀接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
120日以内出荷
返品不可
59762586
AJW411Y
1a1b
黄
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762595
AJW420B
2a
黒
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762604
AJW420G
2a
緑
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762613
AJW420R
2a
赤
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
120日以内出荷
返品不可
59762622
AJW420R-MAU
2a
赤
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
120日以内出荷
返品不可
59762631
AJW420Y
2a
黄
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762647
AJW422B
2a2b
黒
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762656
AJW422G
2a2b
緑
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762665
AJW422R
2a2b
赤
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
120日以内出荷
返品不可
59762674
AJW422Y
2a2b
黄
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください