IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュプルスイッチ
種類
非照光式
動作方式
プッシュプル
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
内容量
1個
全30種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2b
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59965297
AYW401B
1b
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965306
AYW401G
1b
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965315
AYW401R
1b
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
59965324
AYW401S
1b
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965333
AYW401W
1b
白
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59965342
AYW401Y
1b
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965351
AYW402B
2b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965367
AYW402G
2b
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965376
AYW402R
2b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965385
AYW402S
2b
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965394
AYW402W
2b
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59965403
AYW402Y
2b
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965412
AYW410B
1a
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965421
AYW410G
1a
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965437
AYW410R
1a
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965446
AYW410S
1a
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965455
AYW410W
1a
白
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59965464
AYW410Y
1a
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965473
AYW411B
1a1b
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965482
AYW411G
1a1b
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965516
AYW411W
1a1b
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59965525
AYW411Y
1a1b
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965534
AYW420B
2a
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965543
AYW420G
2a
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965552
AYW420R
2a
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965561
AYW420S
2a
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965577
AYW420W
2a
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59965586
AYW420Y
2a
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965491
AYW411R
1a1b
赤
¥
2,960
取扱い終了
返品不可
59965507
AYW411S
1a1b
青
¥
2,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください