曜日別特売

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65内容量1個
全10種類を絞り込む
接点構成
10種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59963251AXW401R1b
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
59963267AXW402R2b
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963276AXW403R3b
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963285AXW404R4b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963294AXW410R1a
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963303AXW411R1a1b
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59963312AXW413R1a3b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963321AXW420R2a
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963337AXW422R2a2b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963346AXW440R4a
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする