IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付
(1件のレビュー)
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
全131種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2a1b
2a2b
2b
3a
3a1b
4a
4b
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
ボタン形状
丸(大形フルガード付)
丸(突形フルガード付)
131種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59730386
ABFW201B
モメンタリ
1b
黒
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730395
ABFW201G
モメンタリ
1b
緑
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730413
ABFW201S
モメンタリ
1b
青
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730422
ABFW201W
モメンタリ
1b
白
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730431
ABFW201Y
モメンタリ
1b
黄
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730447
ABFW202B
モメンタリ
2b
黒
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730456
ABFW202G
モメンタリ
2b
緑
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730465
ABFW202R
モメンタリ
2b
赤
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730474
ABFW202S
モメンタリ
2b
青
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730483
ABFW202W
モメンタリ
2b
白
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730492
ABFW202Y
モメンタリ
2b
黄
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730501
ABFW210B
モメンタリ
1a
黒
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
59730517
ABFW210B-MAU
モメンタリ
1a
黒
丸(突形フルガード付)
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730526
ABFW210G
モメンタリ
1a
緑
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
59730535
ABFW210G-MAU
モメンタリ
1a
緑
丸(突形フルガード付)
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730544
ABFW210R
モメンタリ
1a
赤
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
59730553
ABFW210R-MAU
モメンタリ
1a
赤
丸(突形フルガード付)
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730562
ABFW210S
モメンタリ
1a
青
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730571
ABFW210W
モメンタリ
1a
白
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730596
ABFW211B
モメンタリ
1a1b
黒
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730623
ABFW211S
モメンタリ
1a1b
青
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730632
ABFW211W
モメンタリ
1a1b
白
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730657
ABFW220B
モメンタリ
2a
黒
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730666
ABFW220G
モメンタリ
2a
緑
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730675
ABFW220R
モメンタリ
2a
赤
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730684
ABFW220S
モメンタリ
2a
青
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730693
ABFW220W
モメンタリ
2a
白
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730702
ABFW220Y
モメンタリ
2a
黄
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730711
ABFW221B
モメンタリ
2a1b
黒
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730727
ABFW221G
モメンタリ
2a1b
緑
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730736
ABFW221R
モメンタリ
2a1b
赤
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730745
ABFW221S
モメンタリ
2a1b
青
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730754
ABFW221W
モメンタリ
2a1b
白
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730763
ABFW221Y
モメンタリ
2a1b
黄
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730772
ABFW222B
モメンタリ
2a2b
黒
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730781
ABFW222G
モメンタリ
2a2b
緑
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730797
ABFW222R
モメンタリ
2a2b
赤
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730806
ABFW222S
モメンタリ
2a2b
青
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730815
ABFW222W
モメンタリ
2a2b
白
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730824
ABFW222Y
モメンタリ
2a2b
黄
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730833
ABFW230W
モメンタリ
3a
白
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730842
ABFW240R
モメンタリ
4a
赤
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730851
ABFW240S
モメンタリ
4a
青
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730867
ABFW240Y
モメンタリ
4a
黄
丸(突形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732741
ABGW401B
モメンタリ
1b
黒
丸(大形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732757
ABGW401G
モメンタリ
1b
緑
丸(大形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732766
ABGW401R
モメンタリ
1b
赤
丸(大形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732775
ABGW401S
モメンタリ
1b
青
丸(大形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732784
ABGW401W
モメンタリ
1b
白
丸(大形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732793
ABGW401Y
モメンタリ
1b
黄
丸(大形フルガード付)
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ