曜日別特売

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全156種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
動作方式
156種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
動作方式
ベゼル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59986893CW1S-21E011b902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
59986902CW1S-21E022b902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59986911CW1S-21E033b902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59986927CW1S-21E101a902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
59986936CW1S-21E111a1b902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59986945CW1S-21E121a2b902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59986954CW1S-21E202a902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59986963CW1S-21E212a1b902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59986972CW1S-21E303a902右リターン(右→左、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987076CW1S-2E011b902各位置停止(手動)黒色
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987085CW1S-2E022b902各位置停止(手動)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987094CW1S-2E033b902各位置停止(手動)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987103CW1S-2E101a902各位置停止(手動)黒色
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59987112CW1S-2E111a1b902各位置停止(手動)黒色
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987121CW1S-2E121a2b902各位置停止(手動)黒色
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
59987137CW1S-2E202a902各位置停止(手動)黒色
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59987146CW1S-2E212a1b902各位置停止(手動)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
59987155CW1S-2E303a902各位置停止(手動)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987252CW1S-31E022b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987261CW1S-31E02N12b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987277CW1S-31E033b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987286CW1S-31E111a1b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987295CW1S-31E11N11a1b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987304CW1S-31E11N21a1b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987313CW1S-31E11N31a1b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987322CW1S-31E11N41a1b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987331CW1S-31E121a2b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987347CW1S-31E12N11a2b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987356CW1S-31E202a453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987365CW1S-31E20N12a453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987374CW1S-31E212a1b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987383CW1S-31E21N12a1b453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987392CW1S-31E303a453右リターン(右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987557CW1S-32E022b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987566CW1S-32E02N12b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987575CW1S-32E033b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987584CW1S-32E111a1b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987593CW1S-32E11N11a1b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987602CW1S-32E11N21a1b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987611CW1S-32E11N31a1b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987627CW1S-32E11N41a1b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987636CW1S-32E121a2b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987645CW1S-32E12N11a2b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987654CW1S-32E202a453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987663CW1S-32E20N12a453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987672CW1S-32E212a1b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987681CW1S-32E21N12a1b453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987697CW1S-32E303a453左リターン(左→中、自動復帰)黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987855CW1S-33E022b453両リターン(左・右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987864CW1S-33E02N12b453両リターン(左・右→中、自動復帰)黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする