IDEC(和泉電気)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
左抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59982483
CW1K-2BE01
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59982492
CW1K-2BE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59982501
CW1K-2BE03
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59982517
CW1K-2BE10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
59982526
CW1K-2BE11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59982535
CW1K-2BE12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59982544
CW1K-2BE20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59982553
CW1K-2BE21
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59982562
CW1K-2BE30
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください