曜日別特売

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22内容量1個
全360種類を絞り込む
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
360種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59984373CW1L-M2E01Q2A1bアンバー黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984382CW1L-M2E01Q2G1b黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984391CW1L-M2E01Q2PW1bピュアホワイト黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984407CW1L-M2E01Q2R1b黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984416CW1L-M2E01Q2S1b黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984425CW1L-M2E01Q2Y1b黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984434CW1L-M2E01Q3A1bアンバー黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984443CW1L-M2E01Q3G1b黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984452CW1L-M2E01Q3PW1bピュアホワイト黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984461CW1L-M2E01Q3R1b黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984477CW1L-M2E01Q3S1b黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984486CW1L-M2E01Q3Y1b黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984495CW1L-M2E01Q4A1bアンバー黒色樹脂ベゼルAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
59984504CW1L-M2E01Q4G1b黒色樹脂ベゼルAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
59984513CW1L-M2E01Q4PW1bピュアホワイト黒色樹脂ベゼルAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
59984522CW1L-M2E01Q4R1b黒色樹脂ベゼルAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
59984531CW1L-M2E01Q4S1b黒色樹脂ベゼルAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
59984547CW1L-M2E01Q4Y1b黒色樹脂ベゼルAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
59984556CW1L-M2E01QHA1bアンバー黒色樹脂ベゼルAC100/120
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984565CW1L-M2E01QHG1b黒色樹脂ベゼルAC100/120
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984574CW1L-M2E01QHPW1bピュアホワイト黒色樹脂ベゼルAC100/120
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984583CW1L-M2E01QHR1b黒色樹脂ベゼルAC100/120
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984592CW1L-M2E01QHS1b黒色樹脂ベゼルAC100/120
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984601CW1L-M2E01QHY1b黒色樹脂ベゼルAC100/120
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984617CW1L-M2E01QM4A1bアンバー黒色樹脂ベゼルAC230/240
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984626CW1L-M2E01QM4G1b黒色樹脂ベゼルAC230/240
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984635CW1L-M2E01QM4PW1bピュアホワイト黒色樹脂ベゼルAC230/240
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984644CW1L-M2E01QM4R1b黒色樹脂ベゼルAC230/240
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984653CW1L-M2E01QM4S1b黒色樹脂ベゼルAC230/240
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984662CW1L-M2E01QM4Y1b黒色樹脂ベゼルAC230/240
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984671CW1L-M2E01QMA1bアンバー黒色樹脂ベゼルAC200/220
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984687CW1L-M2E01QMG1b黒色樹脂ベゼルAC200/220
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984696CW1L-M2E01QMPW1bピュアホワイト黒色樹脂ベゼルAC200/220
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984705CW1L-M2E01QMR1b黒色樹脂ベゼルAC200/220
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984714CW1L-M2E01QMS1b黒色樹脂ベゼルAC200/220
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984723CW1L-M2E01QMY1b黒色樹脂ベゼルAC200/220
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984732CW1L-M2E02Q2A2bアンバー黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984741CW1L-M2E02Q2G2b黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984757CW1L-M2E02Q2PW2bピュアホワイト黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984766CW1L-M2E02Q2R2b黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984775CW1L-M2E02Q2S2b黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984784CW1L-M2E02Q2Y2b黒色樹脂ベゼルAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984793CW1L-M2E02Q3A2bアンバー黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984802CW1L-M2E02Q3G2b黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984811CW1L-M2E02Q3PW2bピュアホワイト黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984827CW1L-M2E02Q3R2b黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984836CW1L-M2E02Q3S2b黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984845CW1L-M2E02Q3Y2b黒色樹脂ベゼルAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59984854CW1L-M2E02Q4A2bアンバー黒色樹脂ベゼルAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
59984863CW1L-M2E02Q4G2b黒色樹脂ベゼルAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする