IDEC(和泉電気)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP20
内容量
1個
全360種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2b
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
緑
赤
青
黄
色
ベゼル色:メタルカラー
黒色樹脂ベゼル
定格使用電圧(V)
選択してください
AC100/120
AC200/220
AC230/240
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
360種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59982571
CW1L-M1E01Q2A
1b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982587
CW1L-M1E01Q2G
1b
緑
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982596
CW1L-M1E01Q2PW
1b
ピュアホワイト
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59982605
CW1L-M1E01Q2R
1b
赤
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982614
CW1L-M1E01Q2S
1b
青
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982623
CW1L-M1E01Q2Y
1b
黄
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982632
CW1L-M1E01Q3A
1b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982641
CW1L-M1E01Q3G
1b
緑
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982657
CW1L-M1E01Q3PW
1b
ピュアホワイト
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59982666
CW1L-M1E01Q3R
1b
赤
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982675
CW1L-M1E01Q3S
1b
青
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982684
CW1L-M1E01Q3Y
1b
黄
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982693
CW1L-M1E01Q4A
1b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982702
CW1L-M1E01Q4G
1b
緑
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982711
CW1L-M1E01Q4PW
1b
ピュアホワイト
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59982727
CW1L-M1E01Q4R
1b
赤
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
59982736
CW1L-M1E01Q4S
1b
青
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982745
CW1L-M1E01Q4Y
1b
黄
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982754
CW1L-M1E01QHA
1b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC100/120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982763
CW1L-M1E01QHG
1b
緑
黒色樹脂ベゼル
AC100/120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
59982772
CW1L-M1E01QHPW
1b
ピュアホワイト
黒色樹脂ベゼル
AC100/120
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59982781
CW1L-M1E01QHR
1b
赤
黒色樹脂ベゼル
AC100/120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982797
CW1L-M1E01QHS
1b
青
黒色樹脂ベゼル
AC100/120
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982806
CW1L-M1E01QHY
1b
黄
黒色樹脂ベゼル
AC100/120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982815
CW1L-M1E01QM4A
1b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC230/240
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982876
CW1L-M1E01QMA
1b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC200/220
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982885
CW1L-M1E01QMG
1b
緑
黒色樹脂ベゼル
AC200/220
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982894
CW1L-M1E01QMPW
1b
ピュアホワイト
黒色樹脂ベゼル
AC200/220
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59982903
CW1L-M1E01QMR
1b
赤
黒色樹脂ベゼル
AC200/220
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982912
CW1L-M1E01QMS
1b
青
黒色樹脂ベゼル
AC200/220
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982921
CW1L-M1E01QMY
1b
黄
黒色樹脂ベゼル
AC200/220
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982937
CW1L-M1E02Q2A
2b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982946
CW1L-M1E02Q2G
2b
緑
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982955
CW1L-M1E02Q2PW
2b
ピュアホワイト
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59982964
CW1L-M1E02Q2R
2b
赤
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982973
CW1L-M1E02Q2S
2b
青
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982982
CW1L-M1E02Q2Y
2b
黄
黒色樹脂ベゼル
AC/DC6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59982991
CW1L-M1E02Q3A
2b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983007
CW1L-M1E02Q3G
2b
緑
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983016
CW1L-M1E02Q3PW
2b
ピュアホワイト
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59983025
CW1L-M1E02Q3R
2b
赤
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983034
CW1L-M1E02Q3S
2b
青
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983043
CW1L-M1E02Q3Y
2b
黄
黒色樹脂ベゼル
AC/DC12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983052
CW1L-M1E02Q4A
2b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983061
CW1L-M1E02Q4G
2b
緑
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983077
CW1L-M1E02Q4PW
2b
ピュアホワイト
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59983086
CW1L-M1E02Q4R
2b
赤
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983095
CW1L-M1E02Q4S
2b
青
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983104
CW1L-M1E02Q4Y
2b
黄
黒色樹脂ベゼル
AC/DC24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59983113
CW1L-M1E02QHA
2b
アンバー
黒色樹脂ベゼル
AC100/120
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ