Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)25内容量1個
全75種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
75種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59732364ABGS301NBモメンタリ1b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732373ABGS301NGモメンタリ1b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732382ABGS301NRモメンタリ1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732391ABGS301NSモメンタリ1b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732407ABGS301NWモメンタリ1b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732416ABGS301NYモメンタリ1b
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732425ABGS302NBモメンタリ2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732434ABGS302NGモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732443ABGS302NRモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732452ABGS302NSモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732461ABGS302NWモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732477ABGS302NYモメンタリ2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732486ABGS304NRモメンタリ4b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732495ABGS310NBモメンタリ1a
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732504ABGS310NGモメンタリ1a
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
59732513ABGS310NRモメンタリ1a
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59732522ABGS310NSモメンタリ1a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732531ABGS310NWモメンタリ1a
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732547ABGS310NYモメンタリ1a
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732556ABGS311NBモメンタリ1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732565ABGS311NGモメンタリ1a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732574ABGS311NRモメンタリ1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732583ABGS311NSモメンタリ1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732592ABGS311NWモメンタリ1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732601ABGS311NYモメンタリ1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732617ABGS313NGモメンタリ1a3b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732626ABGS320NBモメンタリ2a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732635ABGS320NGモメンタリ2a
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
59732644ABGS320NRモメンタリ2a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732653ABGS320NSモメンタリ2a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732662ABGS320NWモメンタリ2a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732671ABGS320NYモメンタリ2a
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59732687ABGS322NBモメンタリ2a2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732696ABGS322NGモメンタリ2a2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732705ABGS322NRモメンタリ2a2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732714ABGS322NSモメンタリ2a2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732723ABGS322NWモメンタリ2a2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59732732ABGS322NYモメンタリ2a2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822113AOGS301NBオルタネイト1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822122AOGS301NGオルタネイト1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822131AOGS301NRオルタネイト1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822147AOGS301NSオルタネイト1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822156AOGS301NWオルタネイト1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822165AOGS301NYオルタネイト1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822174AOGS302NBオルタネイト2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822183AOGS302NGオルタネイト2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822192AOGS302NRオルタネイト2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822201AOGS302NSオルタネイト2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822217AOGS302NWオルタネイト2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59822226AOGS302NYオルタネイト2b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59732565
2017-06-06
用途: 機械メンテナンス
エムテック

押しボタンのストロークを押し切った所でNやっとNO接点が接触します。ストロークギリギリなので、少し使い込むとボタンを押し続けていても接触が切れる場合があります。当然耐久性に難ありのスイッチとの評価を受けることになります。
注:モノタロウさんから発送された個体ではなく、当該製品に対する評価です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする