IDEC(和泉電気)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 白熱)
種類
照光式
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP40
照光種別
白熱球
内容量
1個
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60497841
ULQS1B1611NA
モメンタリ
1a1b
アンバー
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60497857
ULQS1B1611NG
モメンタリ
1a1b
緑
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60497866
ULQS1B1611NR
モメンタリ
1a1b
赤
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60497875
ULQS1B1611NS
モメンタリ
1a1b
青
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60497884
ULQS1B1611NW
モメンタリ
1a1b
乳白
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60497963
ULQS1B1620NA
モメンタリ
2a
アンバー
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60497972
ULQS1B1620NG
モメンタリ
2a
緑
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60497981
ULQS1B1620NR
モメンタリ
2a
赤
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60497997
ULQS1B1620NS
モメンタリ
2a
青
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498006
ULQS1B1620NW
モメンタリ
2a
乳白
AC100/110
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498085
ULQS1B1622NA
モメンタリ
2a2b
アンバー
AC100/110
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498094
ULQS1B1622NG
モメンタリ
2a2b
緑
AC100/110
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498103
ULQS1B1622NR
モメンタリ
2a2b
赤
AC100/110
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498112
ULQS1B1622NS
モメンタリ
2a2b
青
AC100/110
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498121
ULQS1B1622NW
モメンタリ
2a2b
乳白
AC100/110
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498383
ULQS1B2602NG
モメンタリ
2b
緑
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498462
ULQS1B2611NA
モメンタリ
1a1b
アンバー
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498471
ULQS1B2611NG
モメンタリ
1a1b
緑
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498487
ULQS1B2611NR
モメンタリ
1a1b
赤
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498496
ULQS1B2611NS
モメンタリ
1a1b
青
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498505
ULQS1B2611NW
モメンタリ
1a1b
乳白
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498584
ULQS1B2620NA
モメンタリ
2a
アンバー
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498593
ULQS1B2620NG
モメンタリ
2a
緑
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498602
ULQS1B2620NR
モメンタリ
2a
赤
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498611
ULQS1B2620NS
モメンタリ
2a
青
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498627
ULQS1B2620NW
モメンタリ
2a
乳白
AC200/220
¥2,590
取扱い終了
返品不可
60498706
ULQS1B2622NA
モメンタリ
2a2b
アンバー
AC200/220
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498715
ULQS1B2622NG
モメンタリ
2a2b
緑
AC200/220
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498724
ULQS1B2622NR
モメンタリ
2a2b
赤
AC200/220
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498733
ULQS1B2622NS
モメンタリ
2a2b
青
AC200/220
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498742
ULQS1B2622NW
モメンタリ
2a2b
乳白
AC200/220
¥3,370
取扱い終了
返品不可
60498751
ULQS1B3310NS
モメンタリ
1a
青
-
¥1,640
取扱い終了
返品不可
60498767
ULQS1B3311NA
モメンタリ
1a1b
アンバー
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498776
ULQS1B3311NG
モメンタリ
1a1b
緑
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498785
ULQS1B3311NR
モメンタリ
1a1b
赤
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498794
ULQS1B3311NS
モメンタリ
1a1b
青
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498803
ULQS1B3311NW
モメンタリ
1a1b
乳白
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498812
ULQS1B3320NA
モメンタリ
2a
アンバー
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498821
ULQS1B3320NG
モメンタリ
2a
緑
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498837
ULQS1B3320NR
モメンタリ
2a
赤
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498846
ULQS1B3320NS
モメンタリ
2a
青
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498855
ULQS1B3320NW
モメンタリ
2a
乳白
-
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60498864
ULQS1B3322NA
モメンタリ
2a2b
アンバー
-
¥2,820
取扱い終了
返品不可
60498873
ULQS1B3322NG
モメンタリ
2a2b
緑
-
¥2,820
取扱い終了
返品不可
60498882
ULQS1B3322NR
モメンタリ
2a2b
赤
-
¥2,820
取扱い終了
返品不可
60498891
ULQS1B3322NS
モメンタリ
2a2b
青
-
¥2,820
取扱い終了
返品不可
60498907
ULQS1B3322NW
モメンタリ
2a2b
乳白
-
¥2,820
取扱い終了
返品不可
60498916
ULQS1B4620NW
モメンタリ
2a
乳白
-
¥2,880
取扱い終了
返品不可
60498995
ULQS1B6611NA
モメンタリ
1a1b
アンバー
AC/DC6
¥2,030
取扱い終了
返品不可
60499004
ULQS1B6611NG
モメンタリ
1a1b
緑
AC/DC6
¥2,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ