曜日別特売

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ内容量1個
全308種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
308種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60274401LW6B-A1C1LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274417LW6B-A1C1LGオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274426LW6B-A1C1LRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274435LW6B-A1C1LSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274444LW6B-A1C1LWオルタネイト1c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274453LW6B-A1C1LYオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274462LW6B-A1C1VLAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274471LW6B-A1C1VLBオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274487LW6B-A1C1VLGオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274496LW6B-A1C1VLRオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274505LW6B-A1C1VLSオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274514LW6B-A1C1VLWオルタネイト1c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274523LW6B-A1C1VLYオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274532LW6B-A1C2LAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274541LW6B-A1C2LBオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274557LW6B-A1C2LGオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274566LW6B-A1C2LRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274575LW6B-A1C2LSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274584LW6B-A1C2LWオルタネイト2c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274593LW6B-A1C2LYオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274602LW6B-A1C2MLAオルタネイト2cアンバーねじ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274611LW6B-A1C2MLBオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274627LW6B-A1C2MLGオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274636LW6B-A1C2MLRオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274645LW6B-A1C2MLSオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274654LW6B-A1C2MLWオルタネイト2c乳白ねじ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274663LW6B-A1C2MLYオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274672LW6B-A1C2VLAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274697LW6B-A1C2VLBオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274715LW6B-A1C2VLGオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274733LW6B-A1C2VLRオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274751LW6B-A1C2VLSオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274776LW6B-A1C2VLWオルタネイト2c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274794LW6B-A1C2VLYオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274812LW6B-A1C3LAオルタネイト3cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274821LW6B-A1C3LBオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274837LW6B-A1C3LGオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274846LW6B-A1C3LRオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274855LW6B-A1C3LSオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274864LW6B-A1C3LWオルタネイト3c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274873LW6B-A1C3LYオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274882LW6B-A1C3VLAオルタネイト3cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274907LW6B-A1C3VLBオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274925LW6B-A1C3VLGオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274943LW6B-A1C3VLRオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274961LW6B-A1C3VLSオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274986LW6B-A1C3VLWオルタネイト3c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275004LW6B-A1C3VLYオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275022LW6B-A1C5LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275031LW6B-A1C5LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする