IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) コネクタ端子タイプ
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)
25.3
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
照光種別
照光レンズ
接点材質
金接点
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60290562
LW6GB-A1C2VLA-BC
オルタネイト
2c
アンバー
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60290587
LW6GB-A1C2VLB-BC
オルタネイト
2c
黒
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60290605
LW6GB-A1C2VLG-BC
オルタネイト
2c
緑
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60290623
LW6GB-A1C2VLR-BC
オルタネイト
2c
赤
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60290641
LW6GB-A1C2VLS-BC
オルタネイト
2c
青
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60290666
LW6GB-A1C2VLW-BC
オルタネイト
2c
乳白
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60290684
LW6GB-A1C2VLY-BC
オルタネイト
2c
黄
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60290772
LW6GB-A1C3VLA-BC
オルタネイト
3c
アンバー
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60290797
LW6GB-A1C3VLB-BC
オルタネイト
3c
黒
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60290815
LW6GB-A1C3VLG-BC
オルタネイト
3c
緑
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60290833
LW6GB-A1C3VLR-BC
オルタネイト
3c
赤
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60290851
LW6GB-A1C3VLS-BC
オルタネイト
3c
青
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60290876
LW6GB-A1C3VLW-BC
オルタネイト
3c
乳白
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60290894
LW6GB-A1C3VLY-BC
オルタネイト
3c
黄
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60291472
LW6GB-M1C2VLA-BC
モメンタリ
2c
アンバー
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60291497
LW6GB-M1C2VLB-BC
モメンタリ
2c
黒
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60291515
LW6GB-M1C2VLG-BC
モメンタリ
2c
緑
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60291533
LW6GB-M1C2VLR-BC
モメンタリ
2c
赤
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60291551
LW6GB-M1C2VLS-BC
モメンタリ
2c
青
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60291576
LW6GB-M1C2VLW-BC
モメンタリ
2c
乳白
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60291594
LW6GB-M1C2VLY-BC
モメンタリ
2c
黄
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60291682
LW6GB-M1C3VLA-BC
モメンタリ
3c
アンバー
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60291707
LW6GB-M1C3VLB-BC
モメンタリ
3c
黒
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60291725
LW6GB-M1C3VLG-BC
モメンタリ
3c
緑
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60291743
LW6GB-M1C3VLR-BC
モメンタリ
3c
赤
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60291761
LW6GB-M1C3VLS-BC
モメンタリ
3c
青
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60291786
LW6GB-M1C3VLW-BC
モメンタリ
3c
乳白
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60291804
LW6GB-M1C3VLY-BC
モメンタリ
3c
黄
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください