曜日別特売

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60348556LW7B-A1C1LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348565LW7B-A1C1LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348574LW7B-A1C1LGオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348583LW7B-A1C1LRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348592LW7B-A1C1LSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
28日以内出荷
返品不可
60348601LW7B-A1C1LWオルタネイト1c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
35日以内出荷
返品不可
60348617LW7B-A1C1LYオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348626LW7B-A1C1VLAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348635LW7B-A1C1VLBオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348644LW7B-A1C1VLGオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348653LW7B-A1C1VLRオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348662LW7B-A1C1VLSオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
28日以内出荷
返品不可
60348671LW7B-A1C1VLWオルタネイト1c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
35日以内出荷
返品不可
60348687LW7B-A1C1VLYオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348696LW7B-A1C2LAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348705LW7B-A1C2LBオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348714LW7B-A1C2LGオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348723LW7B-A1C2LRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348732LW7B-A1C2LSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
28日以内出荷
返品不可
60348741LW7B-A1C2LWオルタネイト2c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
35日以内出荷
返品不可
60348757LW7B-A1C2LYオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348766LW7B-A1C2MLAオルタネイト2cアンバーねじ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348775LW7B-A1C2MLBオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348784LW7B-A1C2MLGオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348793LW7B-A1C2MLRオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348802LW7B-A1C2MLSオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
28日以内出荷
返品不可
60348811LW7B-A1C2MLWオルタネイト2c乳白ねじ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
60348827LW7B-A1C2MLYオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348836LW7B-A1C2VLAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348854LW7B-A1C2VLBオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348872LW7B-A1C2VLGオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348897LW7B-A1C2VLRオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348915LW7B-A1C2VLSオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
28日以内出荷
返品不可
60348933LW7B-A1C2VLWオルタネイト2c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
35日以内出荷
返品不可
60348951LW7B-A1C2VLYオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348976LW7B-A1C3LAオルタネイト3cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348985LW7B-A1C3LBオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60348994LW7B-A1C3LGオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60349003LW7B-A1C3LRオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60349012LW7B-A1C3LSオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
28日以内出荷
返品不可
60349021LW7B-A1C3LWオルタネイト3c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
35日以内出荷
返品不可
60349037LW7B-A1C3LYオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60349046LW7B-A1C3VLAオルタネイト3cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60349064LW7B-A1C3VLBオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60349082LW7B-A1C3VLGオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60349107LW7B-A1C3VLRオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60349125LW7B-A1C3VLSオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
28日以内出荷
返品不可
60349143LW7B-A1C3VLWオルタネイト3c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
35日以内出荷
返品不可
60349161LW7B-A1C3VLYオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60349186LW7B-A1C5LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする