Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)
ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3内容量1個
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60336193LW6ML-A2C12Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336202LW6ML-A2C12Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336211LW6ML-A2C12Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336227LW6ML-A2C12Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336236LW6ML-A2C12VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336254LW6ML-A2C12VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336272LW6ML-A2C12VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336297LW6ML-A2C12VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336333LW6ML-A2C12VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336367LW6ML-A2C12Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336376LW6ML-A2C13Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336385LW6ML-A2C13Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336394LW6ML-A2C13Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336403LW6ML-A2C13Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336412LW6ML-A2C13VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336437LW6ML-A2C13VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336455LW6ML-A2C13VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336473LW6ML-A2C13VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336516LW6ML-A2C13VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336543LW6ML-A2C13Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336552LW6ML-A2C14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336561LW6ML-A2C14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336577LW6ML-A2C14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336586LW6ML-A2C14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336595LW6ML-A2C14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336613LW6ML-A2C14VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336631LW6ML-A2C14VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336656LW6ML-A2C14VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336692LW6ML-A2C14VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336726LW6ML-A2C14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336735LW6ML-A2C22Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336744LW6ML-A2C22Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336753LW6ML-A2C22MAオルタネイト2cアンバーねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336762LW6ML-A2C22MGオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336771LW6ML-A2C22MRオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336787LW6ML-A2C22MSオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,598
5,058(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336805LW6ML-A2C22MYオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336814LW6ML-A2C22Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336823LW6ML-A2C22Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336832LW6ML-A2C22VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336857LW6ML-A2C22VGオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336875LW6ML-A2C22VRオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336893LW6ML-A2C22VSオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336936LW6ML-A2C22VYオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336963LW6ML-A2C22Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
60336972LW6ML-A2C23Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336981LW6ML-A2C23Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60336997LW6ML-A2C23MAオルタネイト2cアンバーねじ端子AC/DC12金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60337006LW6ML-A2C23MGオルタネイト2cねじ端子AC/DC12金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60337015LW6ML-A2C23MRオルタネイト2cねじ端子AC/DC12金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする