曜日別特売

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65ベゼル色:メタルカラー照光種別LED内容量1個
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60333673LW6ML-A1C12Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333682LW6ML-A1C12Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333691LW6ML-A1C12Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333707LW6ML-A1C12Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333716LW6ML-A1C12VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333734LW6ML-A1C12VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333752LW6ML-A1C12VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333777LW6ML-A1C12VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333813LW6ML-A1C12VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333847LW6ML-A1C12Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60333856LW6ML-A1C13Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60333865LW6ML-A1C13Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60333874LW6ML-A1C13Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60333883LW6ML-A1C13Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60333892LW6ML-A1C13VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60333917LW6ML-A1C13VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60333935LW6ML-A1C13VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60333953LW6ML-A1C13VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60333996LW6ML-A1C13VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334023LW6ML-A1C13Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334032LW6ML-A1C14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334041LW6ML-A1C14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334057LW6ML-A1C14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334066LW6ML-A1C14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334075LW6ML-A1C14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334093LW6ML-A1C14VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334111LW6ML-A1C14VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334136LW6ML-A1C14VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334172LW6ML-A1C14VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334206LW6ML-A1C14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334215LW6ML-A1C22Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334224LW6ML-A1C22Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334233LW6ML-A1C22MAオルタネイト2cアンバーねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334242LW6ML-A1C22MGオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334251LW6ML-A1C22MRオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334267LW6ML-A1C22MSオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334285LW6ML-A1C22MYオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334294LW6ML-A1C22Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334303LW6ML-A1C22Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334312LW6ML-A1C22VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334337LW6ML-A1C22VGオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334355LW6ML-A1C22VRオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334373LW6ML-A1C22VSオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334416LW6ML-A1C22VYオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334443LW6ML-A1C22Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60334452LW6ML-A1C23Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334461LW6ML-A1C23Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60334477LW6ML-A1C23MAオルタネイト2cアンバーねじ端子AC/DC12金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
60334486LW6ML-A1C23MGオルタネイト2cねじ端子AC/DC12金接点
オープン
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
60334495LW6ML-A1C23MRオルタネイト2cねじ端子AC/DC12金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60339763
2017-09-04
用途: 納期遅延になり
GENSTEK製造業

出荷納期が遅延になりました。大変迷惑をかけてました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする