IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
種類
照光式
ボタン形状
丸(ガード付平形レンズ)
取付穴径(Φmm)
25.3
保護構造
IP65
色
黒色樹脂ベゼル
照光種別
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
396
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60292093
LW6GL-A1C12A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292102
LW6GL-A1C12G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292111
LW6GL-A1C12R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292127
LW6GL-A1C12S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292267
LW6GL-A1C12Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292276
LW6GL-A1C13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292285
LW6GL-A1C13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292294
LW6GL-A1C13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292303
LW6GL-A1C13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292443
LW6GL-A1C13Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292452
LW6GL-A1C14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292461
LW6GL-A1C14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292477
LW6GL-A1C14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292486
LW6GL-A1C14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292626
LW6GL-A1C14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292635
LW6GL-A1C22A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292644
LW6GL-A1C22G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292653
LW6GL-A1C22MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292662
LW6GL-A1C22MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292671
LW6GL-A1C22MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292687
LW6GL-A1C22MS
オルタネイト
2c
青
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292705
LW6GL-A1C22MY
オルタネイト
2c
黄
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292714
LW6GL-A1C22R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292723
LW6GL-A1C22S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292863
LW6GL-A1C22Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60292872
LW6GL-A1C23A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292881
LW6GL-A1C23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292897
LW6GL-A1C23MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292906
LW6GL-A1C23MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292915
LW6GL-A1C23MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292924
LW6GL-A1C23MS
オルタネイト
2c
青
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292942
LW6GL-A1C23MY
オルタネイト
2c
黄
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292951
LW6GL-A1C23R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60292967
LW6GL-A1C23S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293107
LW6GL-A1C23Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293116
LW6GL-A1C24A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293125
LW6GL-A1C24G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293134
LW6GL-A1C24MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293143
LW6GL-A1C24MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293152
LW6GL-A1C24MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293161
LW6GL-A1C24MS
オルタネイト
2c
青
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293186
LW6GL-A1C24MY
オルタネイト
2c
黄
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293195
LW6GL-A1C24R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293204
LW6GL-A1C24S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293344
LW6GL-A1C24Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60293353
LW6GL-A1C32A
オルタネイト
3c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60293362
LW6GL-A1C32G
オルタネイト
3c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60293371
LW6GL-A1C32R
オルタネイト
3c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60293387
LW6GL-A1C32S
オルタネイト
3c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60293527
LW6GL-A1C32Y
オルタネイト
3c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
56日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ