Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル - IDEC(和泉電気)
種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED内容量1個
全396種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
396種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60369477LW7L-A1C12Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369486LW7L-A1C12Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369495LW7L-A1C12Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369504LW7L-A1C12Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369513LW7L-A1C12VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369531LW7L-A1C12VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369556LW7L-A1C12VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369574LW7L-A1C12VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369617LW7L-A1C12VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369644LW7L-A1C12Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
56日以内出荷
返品不可
60369653LW7L-A1C13Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369662LW7L-A1C13Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369671LW7L-A1C13Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369687LW7L-A1C13Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
60369696LW7L-A1C13VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369714LW7L-A1C13VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369732LW7L-A1C13VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369757LW7L-A1C13VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
60369793LW7L-A1C13VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369827LW7L-A1C13Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369836LW7L-A1C14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369845LW7L-A1C14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369854LW7L-A1C14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369863LW7L-A1C14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
60369872LW7L-A1C14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369897LW7L-A1C14VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369915LW7L-A1C14VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60369933LW7L-A1C14VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
60369976LW7L-A1C14VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60370003LW7L-A1C14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60370012LW7L-A1C22Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370021LW7L-A1C22Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370037LW7L-A1C22MAオルタネイト2cアンバーねじ端子AC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370046LW7L-A1C22MGオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370055LW7L-A1C22MRオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370064LW7L-A1C22MSオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370082LW7L-A1C22MYオルタネイト2cねじ端子AC/DC6金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370091LW7L-A1C22Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370107LW7L-A1C22Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370116LW7L-A1C22VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370134LW7L-A1C22VGオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370152LW7L-A1C22VRオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370177LW7L-A1C22VSオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370213LW7L-A1C22VYオルタネイト2cプリント基板用端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370247LW7L-A1C22Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60370256LW7L-A1C23Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60370265LW7L-A1C23Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60370274LW7L-A1C23MAオルタネイト2cアンバーねじ端子AC/DC12金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60370283LW7L-A1C23MGオルタネイト2cねじ端子AC/DC12金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60370292LW7L-A1C23MRオルタネイト2cねじ端子AC/DC12金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする