IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
種類
照光式
ボタン形状
角(ガード付平形レンズ)
取付穴径(Φmm)
□24.5
保護構造
IP65
色
黒色樹脂ベゼル
照光種別
LED
内容量
1個
全396種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
3c
照光色
選択してください
アンバー
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
396種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60364437
LW7GL-A1C12A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60364446
LW7GL-A1C12G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60364455
LW7GL-A1C12R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60364464
LW7GL-A1C12S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60364604
LW7GL-A1C12Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60364613
LW7GL-A1C13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60364622
LW7GL-A1C13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60364631
LW7GL-A1C13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60364647
LW7GL-A1C13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60364787
LW7GL-A1C13Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60364796
LW7GL-A1C14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60364805
LW7GL-A1C14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60364814
LW7GL-A1C14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60364823
LW7GL-A1C14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60364963
LW7GL-A1C14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60364972
LW7GL-A1C22A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60364981
LW7GL-A1C22G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60364997
LW7GL-A1C22MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365006
LW7GL-A1C22MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365015
LW7GL-A1C22MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365024
LW7GL-A1C22MS
オルタネイト
2c
青
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365042
LW7GL-A1C22MY
オルタネイト
2c
黄
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365051
LW7GL-A1C22R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365067
LW7GL-A1C22S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365207
LW7GL-A1C22Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365216
LW7GL-A1C23A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365225
LW7GL-A1C23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365234
LW7GL-A1C23MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365243
LW7GL-A1C23MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365252
LW7GL-A1C23MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365261
LW7GL-A1C23MS
オルタネイト
2c
青
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60365286
LW7GL-A1C23MY
オルタネイト
2c
黄
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365295
LW7GL-A1C23R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365304
LW7GL-A1C23S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60365444
LW7GL-A1C23Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365453
LW7GL-A1C24A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365462
LW7GL-A1C24G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365471
LW7GL-A1C24MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365487
LW7GL-A1C24MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365496
LW7GL-A1C24MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365505
LW7GL-A1C24MS
オルタネイト
2c
青
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60365523
LW7GL-A1C24MY
オルタネイト
2c
黄
ねじ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365532
LW7GL-A1C24R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365541
LW7GL-A1C24S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60365681
LW7GL-A1C24Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365697
LW7GL-A1C32A
オルタネイト
3c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365706
LW7GL-A1C32G
オルタネイト
3c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365715
LW7GL-A1C32R
オルタネイト
3c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365724
LW7GL-A1C32S
オルタネイト
3c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60365864
LW7GL-A1C32Y
オルタネイト
3c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
56日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ