IDEC(和泉電気)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)
定格絶縁電圧(V)
600
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)
10
操作部形状
鍵操作形
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
内容量
1個
全164種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
2a
2a2b
2a-2b
2b
4a
4b
ノッチ角度(°)
45
90
ノッチ数
2
3
164種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
保存温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59880746
ASD21K10N
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880755
ASD21K10N-NO2
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880764
ASD21K11N
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880773
ASD21K11N-MAU
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880782
ASD21K11N-NO2
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880791
ASD21K11N-NO3
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880807
ASD21K11N-NO4
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880816
ASD21K11N-NO5
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880825
ASD21K11N-NO6
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880834
ASD21K20N
30.5(0~0.5)
2a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880843
ASD21K20N-NO2
30.5(0~0.5)
2a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880852
ASD21K20N-NO9
30.5(0~0.5)
2a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880861
ASD21K22N
30.5(0~0.5)
2a2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880983
ASD22K10N
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59880992
ASD22K11N
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881001
ASD22K20N
30.5(0~0.5)
2a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881017
ASD22K22N
30.5(0~0.5)
2a2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881087
ASD2K02NB
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881096
ASD2K02NC
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881105
ASD2K02NC-NO2
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881114
ASD2K02NC-NO3
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881123
ASD2K02NC-NO5
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881132
ASD2K02NC-NO6
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881141
ASD2K02NC-NO7
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881157
ASD2K02NC-NO8
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881166
ASD2K02NC-NO9
30.5(0~0.5)
2b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881175
ASD2K10N
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881184
ASD2K10NB
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
59881193
ASD2K10NB-NO2
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881202
ASD2K10NB-NO3
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881211
ASD2K10NB-NO4
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881227
ASD2K10NB-NO5
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881236
ASD2K10NB-NO6
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881245
ASD2K10NB-NO7
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881254
ASD2K10NB-NO8
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881263
ASD2K10NC
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881272
ASD2K10N-NO1
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881281
ASD2K10N-NO10
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881297
ASD2K10N-NO2
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881306
ASD2K10N-NO3
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881315
ASD2K10N-NO4
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881324
ASD2K10N-NO5
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881333
ASD2K10N-NO6
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881342
ASD2K10N-NO7
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881351
ASD2K10N-NO8
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881367
ASD2K10N-NO9
30.5(0~0.5)
1a
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881376
ASD2K11N
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881385
ASD2K11NB
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
59881394
ASD2K11NB-MAU
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59881403
ASD2K11NB-NO10
30.5(0~0.5)
1a1b
90
2
-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ