IDEC(和泉電気)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プル形)
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プル
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
全20種類を絞り込む
接点構成
1a
1a1b
2a
2b
ボタン色
選択してください
緑
赤
青
黄
黒
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59965656
AZD302NB
2b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965665
AZD302NG
2b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965674
AZD302NR
2b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965683
AZD302NS
2b
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965692
AZD302NY
2b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965701
AZD310NB
1a
黒
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965717
AZD310NG
1a
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965726
AZD310NR
1a
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965735
AZD310NS
1a
青
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965744
AZD310NY
1a
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965753
AZD311NB
1a1b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965762
AZD311NG
1a1b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965771
AZD311NR
1a1b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965796
AZD311NY
1a1b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965805
AZD320NB
2a
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965814
AZD320NG
2a
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965823
AZD320NR
2a
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965832
AZD320NS
2a
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965841
AZD320NY
2a
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965787
AZD311NS
1a1b
青
¥
2,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください