IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735846
ABN4G01B
1b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735855
ABN4G01G
1b
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735864
ABN4G01R
1b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735873
ABN4G02B
2b
黒
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735882
ABN4G02G
2b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735891
ABN4G02R
2b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735907
ABN4G10B
1a
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
59735925
ABN4G10R
1a
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735934
ABN4G10Y
1a
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735943
ABN4G11B
1a1b
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735952
ABN4G11G
1a1b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735961
ABN4G11R
1a1b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735977
ABN4G11Y
1a1b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735986
ABN4G20B
2a
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735995
ABN4G20G
2a
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59736004
ABN4G20R
2a
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59736013
ABN4G21B
2a1b
黒
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59736022
ABN4G22B
2a2b
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59736031
ABN4G22G
2a2b
緑
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59736047
ABN4G22R
2a2b
赤
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735916
ABN4G10G
1a
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください