IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
定格電圧(V)
接点構成
発光色
形状
取付穴径(Φmm)
光源
受金
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59780165
ALD212611DNG
-
-
1a1b
-
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780174
ALD212611DNS
-
-
1a1b
-
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
青
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780183
ALD21602DNA
-
-
2b
アンバー
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780192
ALD21602DNG
-
-
2b
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780201
ALD21602DNPW
-
-
2b
ピュアホワイト
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
ピュアホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780217
ALD21602DNR
-
-
2b
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780226
ALD21602DNS
-
-
2b
青
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780244
ALD21602DNY
-
-
2b
黄
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780341
ALD21611DNA
-
-
1a1b
アンバー
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780357
ALD21611DNG
-
-
1a1b
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780366
ALD21611DNPW
-
-
1a1b
ピュアホワイト
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
ピュアホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780375
ALD21611DNR
-
-
1a1b
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780384
ALD21611DNS
-
-
1a1b
青
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780402
ALD21611DNY
-
-
1a1b
黄
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780472
ALD21620DNA
-
-
2a
アンバー
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780481
ALD21620DNG
-
-
2a
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
59780497
ALD21620DNPW
-
-
2a
ピュアホワイト
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
ピュアホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780506
ALD21620DNR
-
-
2a
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780515
ALD21620DNS
-
-
2a
青
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780533
ALD21620DNY
-
-
2a
黄
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780603
ALD21622DNG
-
-
2a2b
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780612
ALD21622DNR
-
-
2a2b
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780691
ALD22202DNA
-
-
2b
アンバー
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
アンバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780707
ALD22202DNG
-
-
2b
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780716
ALD22202DNPW
-
-
2b
ピュアホワイト
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
ピュアホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780725
ALD22202DNR
-
-
2b
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780734
ALD22202DNS
-
-
2b
青
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
青
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780761
ALD22211DNA
-
-
1a1b
アンバー
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
アンバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780777
ALD22211DNG
-
-
1a1b
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780786
ALD22211DNPW
-
-
1a1b
ピュアホワイト
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
ピュアホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780795
ALD22211DNR
-
-
1a1b
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780804
ALD22211DNS
-
-
1a1b
青
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
青
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780822
ALD22211DNY
-
-
1a1b
黄
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780831
ALD22220DNA
-
-
2a
アンバー
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
アンバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780847
ALD22220DNG
-
-
2a
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780856
ALD22220DNPW
-
-
2a
ピュアホワイト
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
ピュアホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780865
ALD22220DNR
-
-
2a
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780874
ALD22220DNS
-
-
2a
青
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
青
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780892
ALD22220DNY
-
-
2a
黄
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
黄
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780901
ALD22222DNA
-
-
2a2b
アンバー
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
アンバー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780917
ALD22222DNG
-
-
2a2b
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780926
ALD22222DNG-MAU
-
-
2a2b
-
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59780935
ALD22222DNR
-
-
2a2b
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780962
ALD22222DNY
-
-
2a2b
黄
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
黄
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780971
ALD22602DNA
-
-
2b
アンバー
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780987
ALD22602DNG
-
-
2b
緑
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59780996
ALD22602DNPW
-
-
2b
ピュアホワイト
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
ピュアホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59781005
ALD22602DNR
-
-
2b
赤
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59781014
ALD22602DNS
-
-
2b
青
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59781032
ALD22602DNY
-
-
2b
黄
-
30.5(0~0.5)
-
BA9S
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ