Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュターンロック形)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュターンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュターンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュターンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュターンロック形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30内容量1個
全24種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59760321AJD301NB1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760337AJD301NG1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760346AJD301NR1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760355AJD301NY1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760364AJD302NB2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760373AJD302NG2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760382AJD302NR2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760391AJD302NY2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760407AJD310NB1a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760416AJD310NG1a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760425AJD310NR1a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760434AJD310NY1a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760443AJD311NB1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760452AJD311NG1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760461AJD311NR1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760477AJD311NY1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760486AJD320NB2a
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760495AJD320NG2a
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760504AJD320NR2a
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760513AJD320NY2a
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760522AJD322NB2a2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760531AJD322NG2a2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760547AJD322NR2a2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760556AJD322NY2a2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする