曜日別特売

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)30内容量1個
全17種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
17種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59963355AYD3101NR1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963364AYD3102NB2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963382AYD3102NR2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963425AYD3111NB1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963434AYD3111NG1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963443AYD3111NR1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963452AYD3111NS1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963461AYD3111NY1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963477AYD3120NB2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963486AYD3120NG2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963495AYD3120NR2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963504AYD3120NS2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963513AYD3120NY2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963373AYD3102NG2b
2,840
取扱い終了
返品不可
59963391AYD3102NS2b
2,840
取扱い終了
返品不可
59963407AYD3102NY2b
2,840
取扱い終了
返品不可
59963416AYD3110NR1a
2,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする