IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付)
種類
非照光式
ボタン形状
丸(大形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
内容量
1個
全79種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1a2b
1a3b
1b
2a
2a2b
2b
3b
4b
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
79種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59731235
ABGD301NB
モメンタリ
1b
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731244
ABGD301NG
モメンタリ
1b
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731253
ABGD301NR
モメンタリ
1b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731262
ABGD301NS
モメンタリ
1b
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731271
ABGD301NW
モメンタリ
1b
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731287
ABGD301NY
モメンタリ
1b
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731296
ABGD302NB
モメンタリ
2b
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731314
ABGD302NR
モメンタリ
2b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731323
ABGD302NS
モメンタリ
2b
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731332
ABGD302NW
モメンタリ
2b
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731341
ABGD302NY
モメンタリ
2b
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731357
ABGD304NR
モメンタリ
4b
赤
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731366
ABGD310NB
モメンタリ
1a
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731375
ABGD310NG
モメンタリ
1a
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731384
ABGD310NR
モメンタリ
1a
赤
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731393
ABGD310NS
モメンタリ
1a
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731402
ABGD310NW
モメンタリ
1a
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731411
ABGD310NY
モメンタリ
1a
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731427
ABGD311NB
モメンタリ
1a1b
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731436
ABGD311NG
モメンタリ
1a1b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731445
ABGD311NR
モメンタリ
1a1b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731454
ABGD311NS
モメンタリ
1a1b
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731463
ABGD311NW
モメンタリ
1a1b
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731472
ABGD311NY
モメンタリ
1a1b
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731481
ABGD312NB
モメンタリ
1a2b
黒
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731497
ABGD320NB
モメンタリ
2a
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731506
ABGD320NG
モメンタリ
2a
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731515
ABGD320NR
モメンタリ
2a
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731524
ABGD320NS
モメンタリ
2a
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731533
ABGD320NW
モメンタリ
2a
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731542
ABGD320NY
モメンタリ
2a
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731551
ABGD322NB
モメンタリ
2a2b
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731567
ABGD322NB-MAU
モメンタリ
2a2b
黒
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731576
ABGD322NG
モメンタリ
2a2b
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731585
ABGD322NR
モメンタリ
2a2b
赤
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731594
ABGD322NR-MAU
モメンタリ
2a2b
赤
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731603
ABGD322NS
モメンタリ
2a2b
青
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731612
ABGD322NW
モメンタリ
2a2b
白
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731621
ABGD322NY
モメンタリ
2a2b
黄
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821361
AOGD301NB
オルタネイト
1b
黒
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821377
AOGD301NG
オルタネイト
1b
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821386
AOGD301NR
オルタネイト
1b
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821395
AOGD301NS
オルタネイト
1b
青
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821404
AOGD301NW
オルタネイト
1b
白
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821413
AOGD301NY
オルタネイト
1b
黄
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821422
AOGD302NB
オルタネイト
2b
黒
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821431
AOGD302NG
オルタネイト
2b
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821447
AOGD302NR
オルタネイト
2b
赤
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821456
AOGD302NS
オルタネイト
2b
青
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59821465
AOGD302NW
オルタネイト
2b
白
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ