曜日別特売

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30内容量1個
全39種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
39種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59728453ABD401NB1bキノコ(特大形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728487ABD401NG1bキノコ(特大形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728496ABD401NR1bキノコ(特大形)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728505ABD401NY1bキノコ(特大形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728514ABD402NB2bキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728541ABD402NG2bキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728557ABD402NR2bキノコ(特大形)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728566ABD402NS2bキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728575ABD402NY2bキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728584ABD410NB1aキノコ(特大形)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728611ABD410NG1aキノコ(特大形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728627ABD410NR1aキノコ(特大形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728636ABD410NS1aキノコ(特大形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728645ABD410NY1aキノコ(特大形)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728654ABD411NB1a1bキノコ(特大形)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728681ABD411NG1a1bキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728697ABD411NR1a1bキノコ(特大形)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728706ABD411NS1a1bキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728715ABD411NY1a1bキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728724ABD420NB2aキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728751ABD420NG2aキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728767ABD420NR2aキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728776ABD420NY2aキノコ(特大形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728785ABD422NB2a2bキノコ(特大形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728812ABD422NG2a2bキノコ(特大形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728821ABD422NR2a2bキノコ(特大形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728837ABD422NY2a2bキノコ(特大形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728462ABD401NDG1b丸(特大形)
1,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728471ABD401NDR1b丸(特大形)
1,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728523ABD402NDG2b丸(特大形)
1,935
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728532ABD402NDR2b丸(特大形)
1,935
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728593ABD410NDG1a丸(特大形)
1,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728602ABD410NDR1a丸(特大形)
1,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728663ABD411NDG1a1b丸(特大形)
1,935
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728672ABD411NDR1a1b丸(特大形)
1,935
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728733ABD420NDG2a丸(特大形)
1,935
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728742ABD420NDR2a丸(特大形)
1,935
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728794ABD422NDG2a2b丸(特大形)
2,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
59728803ABD422NDR2a2b丸(特大形)
2,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59728462ABD401NDG59728487ABD401NGABD401NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728487Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728471ABD401NDR59728496ABD401NRABD401NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728496Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728523ABD402NDG59728541ABD402NGABD402NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728541Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728532ABD402NDR59728557ABD402NRABD402NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728557Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728593ABD410NDG59728611ABD410NGABD410NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728611Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728602ABD410NDR59728627ABD410NRABD410NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728627Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728663ABD411NDG59728681ABD411NGABD411NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728681Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728672ABD411NDR59728697ABD411NRABD411NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728697Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728733ABD420NDG59728751ABD420NGABD420NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728751Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728742ABD420NDR59728767ABD420NRABD420NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728767Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728794ABD422NDG59728812ABD422NGABD422NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728812Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59728803ABD422NDR59728821ABD422NRABD422NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気) 59728821Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする