曜日別特売

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65内容量1個
全37種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
37種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59731637ABGD401NB1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731664ABGD401NG1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731673ABGD401NR1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731682ABGD401NY1b
オープン
2,898
3,188(税込)
39日以内出荷
返品不可
59731691ABGD402NB2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731734ABGD402NR2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731743ABGD402NY2b
オープン
3,198
3,518(税込)
39日以内出荷
返品不可
59731752ABGD410NB1a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731786ABGD410NG1a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731795ABGD410NR1a
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
59731804ABGD410NY1a
オープン
2,898
3,188(税込)
39日以内出荷
返品不可
59731813ABGD411NB1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731847ABGD411NG1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731856ABGD411NR1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731865ABGD411NY1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
39日以内出荷
返品不可
59731874ABGD420NB2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731901ABGD420NG2a
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731917ABGD420NR2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731926ABGD420NS2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59731935ABGD420NY2a
オープン
3,198
3,518(税込)
39日以内出荷
返品不可
59731944ABGD422NB2a2b
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59731971ABGD422NG2a2b
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59731987ABGD422NR2a2b
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59731996ABGD422NY2a2b
オープン
3,998
4,398(税込)
39日以内出荷
返品不可
59731646ABGD401NDG1b
2,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
59731655ABGD401NDR1b
2,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
59731716ABGD402NDR2b
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
59731761ABGD410NDG1a
2,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
59731883ABGD420NDG2a
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
59731892ABGD420NDR2a
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
59731953ABGD422NDG2a2b
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
59731962ABGD422NDR2a2b
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
59731707ABGD402NDG2b
2,900
取扱い終了
返品不可
59731725ABGD402NG2b
2,900
取扱い終了
返品不可
59731777ABGD410NDR1a
2,520
取扱い終了
返品不可
59731822ABGD411NDG1a1b
2,900
取扱い終了
返品不可
59731831ABGD411NDR1a1b
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59731646ABGD401NDG59731664ABGD401NGABGD401NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59731664Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59731655ABGD401NDR59731673ABGD401NRABGD401NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59731673Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59731716ABGD402NDR59731734ABGD402NRABGD402NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59731734Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59731761ABGD410NDG59731786ABGD410NGABGD410NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59731786Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59731883ABGD420NDG59731901ABGD420NGABGD420NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59731901Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59731892ABGD420NDR59731917ABGD420NRABGD420NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59731917Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59731953ABGD422NDG59731971ABGD422NGABGD422NDG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59731971Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59731962ABGD422NDR59731987ABGD422NRABGD422NDR Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59731987Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする